Set de llaves de vaso de impacto de 1/2 pulg. 3 piezas
Set vasos de impacto 1/2 pulg. llantas alum. 3 pz.
SKTWRNCHIMP-12IN-POWER-SET-3PCS
Nº de art. 071413430
EAN 4046777945577
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Compuesto por llaves de vaso de impacto en tamaños 17/19/21 con anillo de refuerzo integrado para una mayor vida útil
- Norma: DIN 3121/ISO 1174
- Salida: Orificio para pasador de seguridad y ranura para junta tórica
- Geometría: larga
Larga vida útil
Anillo de refuerzo para garantizar una vida útil de como mínimo dos veces la de una llave de vaso de impacto tradicional, para llantas de metal ligero.
Casquillo de plástico sustituible
Revestimiento de plástico para proteger las llantas de aluminio
Llaves de vaso con codificación de color
Facilita la selección del tamaño necesario para perder menos tiempo de trabajo.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Ancho de llave | 17 x 19 x 21 mm |
Número de piezas en el surtido/juego | 3 Uds |
incluye:

1
x
-SKTWRNCHIMP-12IN-LONG-SLEV-WS17
Descripción:
17 mm
Cantidad:
1
x

1
x
SKTWRNCHIMP-12IN-LONG-SLEV-WS19-PWR
Descripción:
19 mm
Cantidad:
1
x

1
x
SKTWRNCHIMP-12IN-LONG-SLEV-WS21-POW
Descripción:
21 mm
Cantidad:
1
x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.
Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.