Set de llaves combinadas de carraca, métricas, rígidas 5 piezas en estuche de plástico
Surtido llaves combinadas carraca, rígidas, 5 pz.
CJTO. LLAVES COMBI DE CARRACA, 5 PZ
Nº de art. 0714251100
EAN 4011231714181


Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Salida: Lado del anillo POWERDRIV modificado, bihexagonal, diente fino, 72 dientes
Norma: par máx. según DIN 899
Geometría: Extremo de anillo recto, cabezal inclinado a 15°
Utilice el extremo abierto para aflojar los pernos y el mecanismo de carraca en el lado del anillo para apretar
Ángulo de rotación de 5°, centro de anillo de precisión para un funcionamiento suave y seguro
Material: Acero al cromo-vanadio
Superficie del cuerpo básico: cromado, acabado satinado mate
Contenido: 5 piezas
1 llave combinada de carraca, AF 8; 10; 13; 17; 19
Es posible que esta herramienta especial solo se pueda someter al par máximo. Por esta razón, las llaves solo son adecuadas para aflojar pernos hasta cierto límite.
Hojas de datos(X)
![]() | |
Número de piezas en el surtido/juego | 5 Uds |