Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Set de herramientas de roscado HSS M3-M20

Set de terrajas HSS 67 piezas Sysko
CJTO-MACHOS-TERRAJAS(M3-M20)67PCS-SYSKO

Nº de art. 5964065267

EAN 4062856244430

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Set de herramientas de roscado HSS M3-M20

Nº de art. 5964065267

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

La gama completa para producir roscas ISO métricas M3-M20 estándar en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y en fundición de hierro.
  • Herramientas organizadas en función de su aplicación y según su diámetro

  • Espuma con etiquetado por láser, de alta calidad
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de piezas en el surtido/juego

67 Uds

Material

HSS

incluye:
1 x

DEST.ZEBRA MINI PLANO 5 MM

Descripción:
1 x 5,5 mm; Longitud de hoja: 25 mm
Acople cromado cepillado corto y mango de 2 componentes
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA ACERO DIN338 HSS 2,5MM

Descripción:
2.5 mm
Broca de acero de precisión para un amplio abanico de usos generales en acero de hasta 1000 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA ACERO HSS DIN 338 N 3,3 MM

Descripción:
3.3 mm
Broca de acero de precisión para un amplio abanico de usos generales en acero de hasta 1000 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA ACERO DIN338 HSS 4,2MM

Descripción:
4.2 mm
Broca de acero de precisión para un amplio abanico de usos generales en acero de hasta 1000 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA ACERO DIN338 HSS 5,0MM

Descripción:
5.0 mm
Broca de acero de precisión para un amplio abanico de usos generales en acero de hasta 1000 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA ACERO DIN338 HSS 6,8MM

Descripción:
6.8 mm
Broca de acero de precisión para un amplio abanico de usos generales en acero de hasta 1000 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA ACERO DIN338 HSS 8,5MM

Descripción:
8.5 mm
Broca de acero de precisión para un amplio abanico de usos generales en acero de hasta 1000 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA ACERO DIN338 HSS 10,2MM

Descripción:
10.2 mm
Broca de acero de precisión para un amplio abanico de usos generales en acero de hasta 1000 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA ACERO DIN338 HSS 12,0MM

Descripción:
12.0 mm
Broca de acero de precisión para un amplio abanico de usos generales en acero de hasta 1000 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA ACERO DIN338 HSS 14,0MM

Descripción:
14.0 mm
Broca de acero de precisión para un amplio abanico de usos generales en acero de hasta 1000 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA ACERO DIN338 HSS 15,5MM

Descripción:
15.5 mm
Broca de acero de precisión para un amplio abanico de usos generales en acero de hasta 1000 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

BROCA ACERO DIN338 HSS 17,5MM

Descripción:
17.5 mm
Broca de acero de precisión para un amplio abanico de usos generales en acero de hasta 1000 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Cantidad: 1 x
1 x

HNDTAP-TPR-DIN352-HSS-M10

Descripción:
M10 x 1,5
Con forma de corte A para producir roscas métricas estándar ISO a mano de conformidad con la norma DIN13 en agujeros pasantes y orificios ciegos en acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido de hasta 800 N/mm² de resistencia
Cantidad: 1 x
1 x

HNDTAP-TPR-DIN352-HSS-M12

Descripción:
M12 x 1,75
Con forma de corte A para producir roscas métricas estándar ISO a mano de conformidad con la norma DIN13 en agujeros pasantes y orificios ciegos en acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido de hasta 800 N/mm² de resistencia
Cantidad: 1 x
1 x

HNDTAP-TPR-DIN352-HSS-M14

Descripción:
M14 x 2,0
Con forma de corte A para producir roscas métricas estándar ISO a mano de conformidad con la norma DIN13 en agujeros pasantes y orificios ciegos en acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido de hasta 800 N/mm² de resistencia
Cantidad: 1 x
1 x

HNDTAP-TPR-DIN352-HSS-M16

Descripción:
M16 x 2,0
Con forma de corte A para producir roscas métricas estándar ISO a mano de conformidad con la norma DIN13 en agujeros pasantes y orificios ciegos en acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido de hasta 800 N/mm² de resistencia
Cantidad: 1 x
1 x

HNDTAP-TPR-DIN352-HSS-M18

Descripción:
M18 x 2,5
Con forma de corte A para producir roscas métricas estándar ISO a mano de conformidad con la norma DIN13 en agujeros pasantes y orificios ciegos en acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido de hasta 800 N/mm² de resistencia
Cantidad: 1 x
1 x

HNDTAP-TPR-DIN352-HSS-M20

Descripción:
M20 x 2,5
Con forma de corte A para producir roscas métricas estándar ISO a mano de conformidad con la norma DIN13 en agujeros pasantes y orificios ciegos en acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido de hasta 800 N/mm² de resistencia
Cantidad: 1 x
1 x

HNDTAP-TPR-DIN352-HSS-M3

Descripción:
M3 x 0,5
Con forma de corte A para producir roscas métricas estándar ISO a mano de conformidad con la norma DIN13 en agujeros pasantes y orificios ciegos en acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido de hasta 800 N/mm² de resistencia
Cantidad: 1 x
1 x

HNDTAP-TPR-DIN352-HSS-M4

Descripción:
M4 x 0,7
Con forma de corte A para producir roscas métricas estándar ISO a mano de conformidad con la norma DIN13 en agujeros pasantes y orificios ciegos en acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido de hasta 800 N/mm² de resistencia
Cantidad: 1 x
1 x

HNDTAP-TPR-DIN352-HSS-M5

Descripción:
M5 x 0,8
Con forma de corte A para producir roscas métricas estándar ISO a mano de conformidad con la norma DIN13 en agujeros pasantes y orificios ciegos en acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido de hasta 800 N/mm² de resistencia
Cantidad: 1 x
1 x

HNDTAP-TPR-DIN352-HSS-M6

Descripción:
M6 x 1,0
Con forma de corte A para producir roscas métricas estándar ISO a mano de conformidad con la norma DIN13 en agujeros pasantes y orificios ciegos en acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido de hasta 800 N/mm² de resistencia
Cantidad: 1 x
1 x

HNDTAP-TPR-DIN352-HSS-M8

Descripción:
M8 x 1,25
Con forma de corte A para producir roscas métricas estándar ISO a mano de conformidad con la norma DIN13 en agujeros pasantes y orificios ciegos en acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido de hasta 800 N/mm² de resistencia
Cantidad: 1 x
1 x

DDU/HNDTAP-SND-DIN352-HSS-M10

Descripción:
M10 x 1,5
Con forma de corte D para producir roscas métricas estándar ISO a mano de conformidad con la norma DIN13 en agujeros pasantes y orificios ciegos en acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido de hasta 800 N/mm² de resistencia
Cantidad: 1 x
1 x

HNDTAP-SND-DIN352-HSS-M12

Descripción:
M12 x 1,75
Con forma de corte D para producir roscas métricas estándar ISO a mano de conformidad con la norma DIN13 en agujeros pasantes y orificios ciegos en acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido de hasta 800 N/mm² de resistencia
Cantidad: 1 x
1 x

HNDTAP-SND-DIN352-HSS-M14

Descripción:
M14 x 2,0
Con forma de corte D para producir roscas métricas estándar ISO a mano de conformidad con la norma DIN13 en agujeros pasantes y orificios ciegos en acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido de hasta 800 N/mm² de resistencia
Cantidad: 1 x
1 x

HNDTAP-SND-DIN352-HSS-M16

Descripción:
M16 x 2,0
Con forma de corte D para producir roscas métricas estándar ISO a mano de conformidad con la norma DIN13 en agujeros pasantes y orificios ciegos en acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido de hasta 800 N/mm² de resistencia
Cantidad: 1 x
1 x

HNDTAP-SND-DIN352-HSS-M18

Descripción:
M18 x 2,5
Con forma de corte D para producir roscas métricas estándar ISO a mano de conformidad con la norma DIN13 en agujeros pasantes y orificios ciegos en acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido de hasta 800 N/mm² de resistencia
Cantidad: 1 x
1 x

HNDTAP-SND-DIN352-HSS-M20

Descripción:
M20 x 2,5
Con forma de corte D para producir roscas métricas estándar ISO a mano de conformidad con la norma DIN13 en agujeros pasantes y orificios ciegos en acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido de hasta 800 N/mm² de resistencia
Cantidad: 1 x
1 x

HNDTAP-SND-DIN352-HSS-M3

Descripción:
M3 x 0,5
Con forma de corte D para producir roscas métricas estándar ISO a mano de conformidad con la norma DIN13 en agujeros pasantes y orificios ciegos en acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido de hasta 800 N/mm² de resistencia
Cantidad: 1 x
1 x

HNDTAP-SND-DIN352-HSS-M4

Descripción:
M4 x 0,7
Con forma de corte D para producir roscas métricas estándar ISO a mano de conformidad con la norma DIN13 en agujeros pasantes y orificios ciegos en acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido de hasta 800 N/mm² de resistencia
Cantidad: 1 x
1 x

HNDTAP-SND-DIN352-HSS-M5

Descripción:
M5 x 0,8
Con forma de corte D para producir roscas métricas estándar ISO a mano de conformidad con la norma DIN13 en agujeros pasantes y orificios ciegos en acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido de hasta 800 N/mm² de resistencia
Cantidad: 1 x
1 x

HNDTAP-SND-DIN352-HSS-M6

Descripción:
M6 x 1,0
Con forma de corte D para producir roscas métricas estándar ISO a mano de conformidad con la norma DIN13 en agujeros pasantes y orificios ciegos en acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido de hasta 800 N/mm² de resistencia
Cantidad: 1 x
1 x

HNDTAP-SND-DIN352-HSS-M8

Descripción:
M8 x 1,25
Con forma de corte D para producir roscas métricas estándar ISO a mano de conformidad con la norma DIN13 en agujeros pasantes y orificios ciegos en acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido de hasta 800 N/mm² de resistencia
Cantidad: 1 x
1 x

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M10

Descripción:
M10 x 1,5
Con forma de corte C para producir roscas métricas estándar ISO a mano de conformidad con la norma DIN13 en agujeros pasantes y orificios ciegos en acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido de hasta 800 N/mm² de resistencia
Cantidad: 1 x
1 x

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M12

Descripción:
M12 x 1,75
Con forma de corte C para producir roscas métricas estándar ISO a mano de conformidad con la norma DIN13 en agujeros pasantes y orificios ciegos en acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido de hasta 800 N/mm² de resistencia
Cantidad: 1 x
1 x

MACHO DE ROSCAR MANUAL DIN352-HSS-M14

Descripción:
M14 x 2
Con forma de corte C para producir roscas métricas estándar ISO a mano de conformidad con la norma DIN13 en agujeros pasantes y orificios ciegos en acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido de hasta 800 N/mm² de resistencia
Cantidad: 1 x
1 x

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M16

Descripción:
M16 x 2
Con forma de corte C para producir roscas métricas estándar ISO a mano de conformidad con la norma DIN13 en agujeros pasantes y orificios ciegos en acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido de hasta 800 N/mm² de resistencia
Cantidad: 1 x
1 x

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M18

Descripción:
M18 x 2,5
Con forma de corte C para producir roscas métricas estándar ISO a mano de conformidad con la norma DIN13 en agujeros pasantes y orificios ciegos en acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido de hasta 800 N/mm² de resistencia
Cantidad: 1 x
1 x

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M20

Descripción:
M20 x 2,5
Con forma de corte C para producir roscas métricas estándar ISO a mano de conformidad con la norma DIN13 en agujeros pasantes y orificios ciegos en acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido de hasta 800 N/mm² de resistencia
Cantidad: 1 x
1 x

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M3

Descripción:
M3 x 0,5
Con forma de corte C para producir roscas métricas estándar ISO a mano de conformidad con la norma DIN13 en agujeros pasantes y orificios ciegos en acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido de hasta 800 N/mm² de resistencia
Cantidad: 1 x
1 x

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M4

Descripción:
M4 x 0,7
Con forma de corte C para producir roscas métricas estándar ISO a mano de conformidad con la norma DIN13 en agujeros pasantes y orificios ciegos en acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido de hasta 800 N/mm² de resistencia
Cantidad: 1 x
1 x

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M5

Descripción:
M5 x 0,8
Con forma de corte C para producir roscas métricas estándar ISO a mano de conformidad con la norma DIN13 en agujeros pasantes y orificios ciegos en acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido de hasta 800 N/mm² de resistencia
Cantidad: 1 x
1 x

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M6

Descripción:
M6 x 1
Con forma de corte C para producir roscas métricas estándar ISO a mano de conformidad con la norma DIN13 en agujeros pasantes y orificios ciegos en acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido de hasta 800 N/mm² de resistencia
Cantidad: 1 x
1 x

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M8

Descripción:
M8 x 1,25
Con forma de corte C para producir roscas métricas estándar ISO a mano de conformidad con la norma DIN13 en agujeros pasantes y orificios ciegos en acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido de hasta 800 N/mm² de resistencia
Cantidad: 1 x
1 x

TERRAJA-HSS-DIN223-M10

Descripción:
M10 x 1,5; M10
Terraja redonda de acuerdo con DIN EN 22568 en diseño cerrado y prerranurado (forma B) para la producción de roscas métricas estándar ISO de acuerdo con DIN 13, en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y en hierro fundido.
Cantidad: 1 x
1 x

TERRAJA HSS DIN 223 M.12

Descripción:
M12 x 1,75; M12
Terraja redonda de acuerdo con DIN EN 22568 en diseño cerrado y prerranurado (forma B) para la producción de roscas métricas estándar ISO de acuerdo con DIN 13, en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y en hierro fundido.
Cantidad: 1 x
1 x

TERRAJA HSS DIN 223 M.14

Descripción:
M14 x 2,0; M14
Terraja redonda de acuerdo con DIN EN 22568 en diseño cerrado y prerranurado (forma B) para la producción de roscas métricas estándar ISO de acuerdo con DIN 13, en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y en hierro fundido.
Cantidad: 1 x
1 x

TERRAJA 16

Descripción:
M16 x 2,0; M16
Terraja redonda de acuerdo con DIN EN 22568 en diseño cerrado y prerranurado (forma B) para la producción de roscas métricas estándar ISO de acuerdo con DIN 13, en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y en hierro fundido.
Cantidad: 1 x
1 x

TERRAJA HSS M18

Descripción:
M18 x 2,5; M18
Terraja redonda de acuerdo con DIN EN 22568 en diseño cerrado y prerranurado (forma B) para la producción de roscas métricas estándar ISO de acuerdo con DIN 13, en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y en hierro fundido.
Cantidad: 1 x
1 x

TERRAJA HSS M20 DIN 223

Descripción:
M20 x 2,5; M20
Terraja redonda de acuerdo con DIN EN 22568 en diseño cerrado y prerranurado (forma B) para la producción de roscas métricas estándar ISO de acuerdo con DIN 13, en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y en hierro fundido.
Cantidad: 1 x
1 x

TERRAJA HSS DIN 223 M.3

Descripción:
M3 x 0,5; M3
Terraja redonda de acuerdo con DIN EN 22568 en diseño cerrado y prerranurado (forma B) para la producción de roscas métricas estándar ISO de acuerdo con DIN 13, en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y en hierro fundido.
Cantidad: 1 x
1 x

TERRAJA HSS DIN 223 M.4

Descripción:
M4 x 0,7; M4
Terraja redonda de acuerdo con DIN EN 22568 en diseño cerrado y prerranurado (forma B) para la producción de roscas métricas estándar ISO de acuerdo con DIN 13, en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y en hierro fundido.
Cantidad: 1 x
1 x

TERRAJA HSS DIN 223 M.5

Descripción:
M5 x 0,8; M5
Terraja redonda de acuerdo con DIN EN 22568 en diseño cerrado y prerranurado (forma B) para la producción de roscas métricas estándar ISO de acuerdo con DIN 13, en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y en hierro fundido.
Cantidad: 1 x
1 x

TERRAJA-HSS-DIN223-M6

Descripción:
M6 x 1,0; M6
Terraja redonda de acuerdo con DIN EN 22568 en diseño cerrado y prerranurado (forma B) para la producción de roscas métricas estándar ISO de acuerdo con DIN 13, en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y en hierro fundido.
Cantidad: 1 x
1 x

TERRAJA-HSS-DIN223-M8

Descripción:
M8 x 1,25; M8
Terraja redonda de acuerdo con DIN EN 22568 en diseño cerrado y prerranurado (forma B) para la producción de roscas métricas estándar ISO de acuerdo con DIN 13, en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y en hierro fundido.
Cantidad: 1 x
1 x

GIRAMACHOS CARRACA M3-M8 L:85MM

Descripción:
Macho de roscar M3 - M8, cuadradillo exterior 2,4 -5,5 mm
Cantidad: 1 x
1 x

GIRAMACHOS CARRACA M5-M12 L:100MM

Descripción:
Macho de roscar M5 - M12, cuadradillo exterior 4,5 -8 mm
Cantidad: 1 x
1 x

SYSINRT-FOAM-(F.5964065200)

Descripción: Para almacenar de forma segura herramientas, productos para el procesamiento de materiales y máquinas. Se puede utilizar en combinación con otros divisores de sistema.
Cantidad: 1 x
1 x

SYSINRT-FOAM-(F.5964065201)

Descripción: For safely storing work tools and products for material processing and machines. Can be used in combination with other system partitions.
Cantidad: 1 x
1 x

MALETIN VACIO 8.4.2 TAPA NEGRA

Descripción: Ideal para el almacenamiento de diversas piezas pequeñas, máquinas y herramientas además de consumibles
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE GIRAMACHOS-DIN1814-SZ1-M1-10-ZEBRA

Descripción:
Se puede utilizar para el tamaño mínimo/máximo de enchufe cuadrado: 2-6,3 mm; Área de roscado mínima/máxima, métrica: 1-10 mm
Llave giramachos de altas prestaciones para montaje de herramientas con vástago cuadrangular de conformidad con la norma DIN 10, con cuerpo reforzado rediseñado y empuñadura moleteada apta para cargas muy elevadas.
Cantidad: 1 x
1 x

TAPWRNCH-DIN1814-PERFORMANCE-SZ2-(M4-12)

Descripción:
Se puede utilizar para el tamaño mínimo/máximo de enchufe cuadrado: 3-9 mm; Área de roscado mínima/máxima, métrica: 4-12 mm
Llave giramachos de altas prestaciones para montaje de herramientas con vástago cuadrangular de conformidad con la norma DIN 10, con cuerpo reforzado rediseñado y empuñadura moleteada apta para cargas muy elevadas.
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE-GIRAMACHO-DIN1814-PSZ3-(M5-20)

Descripción:
Se puede utilizar para el tamaño mínimo/máximo de enchufe cuadrado: 4,9-12 mm; Área de roscado mínima/máxima, métrica: 5-20 mm
Llave giramachos de altas prestaciones para montaje de herramientas con vástago cuadrangular de conformidad con la norma DIN 10, con cuerpo reforzado rediseñado y empuñadura moleteada apta para cargas muy elevadas.
Cantidad: 1 x
1 x

HOLD-THRDIE-EN22568-PERFORMANCE-20X5

Descripción:
20 x 5 mm
Soporte para terraja de alto rendimiento fabricado en fundición de cinc para montaje de terrajas redondas de acuerdo con DIN EN 22568, DIN EN 24231 y vienen de fábrica con cuerpo reforzado de nuevo diseño, así como mangos con revestimiento negro fabricados en acero para cargas muy altas.
Cantidad: 1 x
1 x

HOLD-THRDIE-EN22568-PERFORMANCE-20X7

Descripción:
20 x 7 mm
Soporte para terraja de alto rendimiento fabricado en fundición de cinc para montaje de terrajas redondas de acuerdo con DIN EN 22568, DIN EN 24231 y vienen de fábrica con cuerpo reforzado de nuevo diseño, así como mangos con revestimiento negro fabricados en acero para cargas muy altas.
Cantidad: 1 x
1 x

HOLD-THRDIE-EN22568-PERFORMANCE-25X9

Descripción:
25 x 9 mm
Soporte para terraja de alto rendimiento fabricado en fundición de cinc para montaje de terrajas redondas de acuerdo con DIN EN 22568, DIN EN 24231 y vienen de fábrica con cuerpo reforzado de nuevo diseño, así como mangos con revestimiento negro fabricados en acero para cargas muy altas.
Cantidad: 1 x
1 x

SOPORTE-TERRAJA-EN22568-PERFORMANCE30X11

Descripción:
30 x 11 mm
Soporte para terraja de alto rendimiento fabricado en fundición de cinc para montaje de terrajas redondas de acuerdo con DIN EN 22568, DIN EN 24231 y vienen de fábrica con cuerpo reforzado de nuevo diseño, así como mangos con revestimiento negro fabricados en acero para cargas muy altas.
Cantidad: 1 x
1 x

SOPORTE-TERRAJA-EN22568-PERFORMANCE38X14

Descripción:
38 x 14 mm
Soporte para terraja de alto rendimiento fabricado en fundición de cinc para montaje de terrajas redondas de acuerdo con DIN EN 22568, DIN EN 24231 y vienen de fábrica con cuerpo reforzado de nuevo diseño, así como mangos con revestimiento negro fabricados en acero para cargas muy altas.
Cantidad: 1 x
1 x

SOPORTE-TERRAJA-EN22568-PERFORMANCE45X18

Descripción:
45 x 18 mm
Soporte para terraja de alto rendimiento fabricado en fundición de cinc para montaje de terrajas redondas de acuerdo con DIN EN 22568, DIN EN 24231 y vienen de fábrica con cuerpo reforzado de nuevo diseño, así como mangos con revestimiento negro fabricados en acero para cargas muy altas.
Cantidad: 1 x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.