Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Set de herramientas VDE 23 piezas

Set de herramientas VDE 23 piezas
EXTEN SCK 1/2" MULTIFUNCION 23 PZS

Nº de art. 0714012023

EAN 4099618122514

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Set de herramientas VDE 23 piezas

Nº de art. 0714012023

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Práctico set de herramientas aisladas para trabajar en piezas bajo tensión hasta 1.000 V.

Características:


  • Cumple las normas de seguridad y calidad de la Unión Europea en los sectores eléctrico y electrónico.

  • Norma: DIN EN IEC 60900.

  • Herramientas manuales para trabajos en tensión hasta 1.000 V.


Incluye:


  • 1x Chicharra reversible de 1/2”.

  • 1x Mango en T de 1/2”.

  • 8x Dados de 1/2”.

  • 1x Extensión de 1/2”.

  • 1x Alicate combinado 8”.

  • 1x Alicate diagonal 6”.

  • 4x Destornilladores.

  • 5x Llaves de punta abierta.

  • 1x Cuchillo.


Ventajas:


  • Certificado VDE.

  • Mayor seguridad para el operador.

  • Set completo para múltiples aplicaciones.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Adecuados para trabajar en piezas vivas de hasta 1000 voltios, manteniendo todas las precauciones de seguridad.

Número de piezas en el surtido/juego

23 Uds

Estándar EN

60900