Set de destornilladores TX
Set de destornilladores TX Red Line, 7 piezas
SET DESTORNILLADOR TX 7PZS C/ESPUMA
Nº de art.
5751900502
EAN 4046777462142
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
7 pieces with round blade
- Contenido: 7 destornilladores: TX 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
Aviso
Producto no apto para el equipamiento interior del vehículo ORSYmobil con cajones de 48 mm de altura y sistema de estanterías ORSY1 con cajones de 55 mm de altura
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Profundidad | 25 mm |
Anchura | 185 mm |
Altura | 38 mm |
Tamaño de la sección de espuma | 185 x 335 mm |
Número de piezas en el surtido/juego | 7 Uds |