Set de destornilladores 5 piezas
Set destornillad., varilla hex., PH/plano, 5 pzs.
CJTO-DEST-ZEBRA-PLACA-GOLPE-PH-5UDS
Nº de art. 061393225
EAN 4038898271376
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Consta de 5 destornilladores con varilla hexagonal de una pieza/ajuste de par en material temperado y resistente a impactos y con gran placa de golpe.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Para trabajos de automoción y metalurgia
Número de piezas en el surtido/juego | 5 Uds |
incluye:
1
x
DEST-ZEBRA-PLACA-GOLPE-PLANO-5,5MM
Descripción:
1 x 5,5 mm; Longitud de hoja: 100 mm
Destornillador con vástago hexagonal/ajuste de llave auxiliar en una pieza elaborado en material templado que resiste los golpes
Cantidad:
1
x
1
x
DEST-ZEBRA-PLACA-GOLPE-PLANO-7MM
Descripción:
1,2 x 7 mm; Longitud de hoja: 125 mm
Destornillador con vástago hexagonal/ajuste de llave auxiliar en una pieza elaborado en material templado que resiste los golpes
Cantidad:
1
x
1
x
Descripción:
1,6 x 9 mm; Longitud de hoja: 150 mm
Destornillador con vástago hexagonal/ajuste de llave auxiliar en una pieza elaborado en material templado que resiste los golpes
Cantidad:
1
x
1
x
DEST-ZEBRA-PLACA-GOLPE-PH1
Descripción:
PH1; Longitud de hoja: 80 mm; Longitud: 176 mm
Destornillador con varilla hexagonal/cabezal hexagonal de una pieza fabricado en material templado resistente a impactos
Cantidad:
1
x
1
x
Descripción:
PH2; Longitud de hoja: 100 mm; Longitud: 206 mm
Destornillador con varilla hexagonal/cabezal hexagonal de una pieza fabricado en material templado resistente a impactos
Cantidad:
1
x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.
Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.