Set de chicharra 1/4IN VDE 14 piezas
Set de herramientas VDE 14 piezas
SET CHICHARRA 1000V 1/4IN CON VDE 14PZS
Nº de art.
0714014014
EAN 4099618098369
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Práctico set de chicharra y dados aislados para trabajar en piezas bajo tensión.
Características
- Dispositivo de inversión para rotación a izquierdas y a derechas.
- Cumple las normas de seguridad y calidad de la Unión Europea en los sectores eléctrico y electrónico.
- Norma: DIN EN IEC 60900.
- Herramientas manuales para trabajos en tensión hasta 1.000 V.
Ventajas
- Certificado VDE.
- Cumple con la norma DIN EN IEC 60900.
- Mayor seguridad para el operador.
- Set completo para múltiples aplicaciones.
Incluye
- 1x Chicharra reversible.
- 1x Mango en T.
- 10x Dados.
- 2x Extensiones.
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Adecuados para trabajar en piezas vivas de hasta 1000 voltios, manteniendo todas las precauciones de seguridad.
Número de piezas en el surtido/juego | 14 Uds |
Estándar EN | 60900 |