Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Set de adhesivo especial de 2 componentes, 5 piezas

Set de adhesivo especial de 2 componentes, 5 pzs.
PEGAMENTO-VIDRIO-METAL-1-USO

Nº de art. 089340
EAN 4062856502103
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Set de adhesivo especial de 2 componentes, 5 piezas

Nº de art. 089340

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 5 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Adhesivo elástico de 2 componentes para una fácil unión de vidrio y metal entre sí
  • Fácil aplicación

  • Gran adherencia instantánea

  • Buena resistencia a la cizalladura y a los impactos

  • Unión resistente a las vibraciones

  • Extraordinaria resistencia a los productos químicos

  • Sin disolventes
Aviso
  • No lo exponga a la luz directa del sol ni lo use en superficies de vidrio muy calientes.

  • Las superficies de adhesión deben estar niveladas o en el mismo plano.

  • El adhesivo especial no tiene ninguna propiedad de reducción de brechas

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. Si nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporciona información técnica o actúa como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos. Observe siempre la hoja de información técnica.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Apto para todas las aplicaciones en las que se requiere una buena resistencia a la cizalladura y a los impactos en vidrio, cerámica y metal, así como en combinaciones de estos materiales. También es apto para materiales con coeficientes de expansión muy diferentes, incluso con cambios de temperatura y clima.

Instrucciones

La base debe estar limpia, seca y libre de grasa. Para tratamiento previo, consulte la hoja de datos técnicos.



Apriete la ampolla activadora con los dedos hasta que se rompa el tubo de vidrio interior. Una vez que el activador se ha liberado, fluye a la punta del fieltro. A continuación, retire la funda de papel y aplique el activador a la superficie de cristal que se va a pegar. El activador no contiene disolventes y, por lo tanto, no necesita tiempo de secado.


Ahora, corte la punta de la bolsa adhesiva y aplique una capa fina y uniforme de adhesivo sobre la superficie metálica. A continuación, presione ligeramente los componentes entre sí durante 20 segundos, aproximadamente. Retire inmediatamente el exceso de adhesivo con un paño limpio. El área pegada puede exponerse al 50 % de la carga transcurridos tan solo 15-20 minutos.

Base química

Acrilato de uretano

Densidad

1.08 g/cm³

Shelf life from production

12 Monate

Contenido

1.5 ml