Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Sellador para tubos ANAERÓBICO

Sellador para tubos de FL 577
SELLADOR DE PTFE 50G

Nº de art. 0893440550

EAN 4056807569871

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Sellador para tubos ANAERÓBICO

Nº de art. 0893440550

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para sellar acoplamientos de tubos metálicos y racores con cónicos

Diseñado para la fijación y el sellado de tuberías roscadas y racores metálicos


Apariencia: pasta amarilla



Especialmente adecuado para su uso en acero inoxidable sin activación de superficie



Reduce la migración del producto líquido tras su aplicación al sustrato


Ofrece un rendimiento de separación de hasta 0,25 mm



Proporciona un sólido secado



Tolerancia al aceite y otros contaminantes

Aviso
  • Estas instrucciones son solo recomendaciones conforme a nuestra experiencia. Recomendamos realizar pruebas preliminares antes de usar el producto.

  • No apto para beber agua
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Aplicable a la mayoría de metales

  • Fijación y sellado de tuberías rosca metálicas

  • Uso en acero inoxidable sin activación de superficie
Instrucciones
  • Ambas superficies deben estar lisas, limpias, secas y libres de aceite, grasa, etc.

  • Aplique un cordón de producto en la rosca exterior del racor macho; no lo aplique sobre el primer hilo de la rosca. Introduzca el material en la rosca para rellenar completamente los huecos. Para roscas y vacíos mayores, ajuste la cantidad de producto en consecuencia y aplique una gota de producto en las roscas hembra también.

  • Siguiendo las prácticas de conformidad, monte y apriete los racores con llave de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Peso del contenido

50 g

Base química

Éster de ácido dimetacrílico

Condiciones de endurecimiento/curado total

23 °C y una humedad relativa del 50 %

Color

Amarillo

Densidad/condiciones

1,1 g/cm³ / a 23°C, humedad relativa del 50%

Capacidad máxima de relleno de huecos

0,25 mm

Resistencia inicial mínima/máxima

5-10 min

Solidez funcional mínima/máxima

24-24 h

Resistencia final máxima

24 h

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C

Resistencia a temperatura mín./máx.

-50 hasta 135 °C

Par de arranque mínimo/máximo

12-14 Nm

Condiciones de par de arranque

M10 mm

Par predominante mínimo

8 Nm

Condiciones de par predominante

M10

Resistencia mínima/máxima a la cizalladura y a la compresión/condiciones

12,9-15,3 MPa / de acuerdo con DIN 54452

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / a 23°C y una humedad relativa del 50%