Sellador para superficies Anaeróbico
Sellador de bridas flexible
SELLADOR DE SUPERFICIES ROJO 50G
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Gel rojo
Diseñado para sellar juntas de montaje firme entre superficies metálicas rígidas y bridas
Ofrece un rendimiento de separación de hasta 0,25 mm (0,01") y tolerancia a la contaminación
- Evita el aflojamiento y las fugas por golpes y vibraciones
- Se seca cuando se aísla en ausencia de aire entre superficies metálicas de montaje firme
Tolerancia al aceite y otros contaminantes
Hojas de datos(X)
- Sellado de planos
- Sellador de junta
- Junta de la caja de cambios y las carcasas del motor
- Temperatura de aplicación: De +5℃ a +45℃
- Ambas superficies deben estar lisas, limpias, secas y libres de aceite, grasa, etc.
- Aplique a mano en forma de cordón continuo o mediante estarcido en una de las superficies de las bridas
- Pueden emplearse bajas presiones (<0.05 MPa, <7 psi) durante la comprobación para confirmar que se ha conseguido una estanquidad completa inmediatamente después del montaje y antes del secado
- Las bridas deben apretarse lo antes posible después del montaje para evitar la formación de acuñamientos
Peso del contenido | 50 g |
Base química | Éster de ácido dimetacrílico |
Color | Rojo |
Densidad/condiciones | 1,1 g/cm³ / a 23°C, humedad relativa del 50% |
Resistencia inicial mínima/máxima | 30-60 min |
Resistencia final mínima/máxima | 24 h-24 h |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 40 °C |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -50 hasta 150 °C |
Par predominante mínimo | 2,1 Nm |
Condiciones de par predominante | M10 |
Resistencia mínima/máxima a la cizalladura y a la compresión/condiciones | 4,5-8,4 MPa / de acuerdo con DIN 54452 |
Resistencia mínima/máxima a la cizalladura | 3,29-3,29 MPa |
Par de arranque mínimo | 1,2 Nm |
Vida útil desde la producción/condiciones | 24 mes / a 23°C y una humedad relativa del 50% |