Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Sellador para radiadores HP

Sellador para radiador HP
TAPAFUGAS-RADIADOR-150ML

Nº de art. 5861500150

EAN 4056807564470

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Sellador para radiadores HP

Nº de art. 5861500150

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Protección de alto rendimiento del sistema de refrigeración para todos los tipos de vehículos modernos con sistemas de refrigeración transversal

Sella fugas de hasta 0,1 mm como máximo


No afecta a los filtros de suciedad del circuito de refrigeración



Uso preventivo cuando se deba cambiar el anticongelante



Efecto de sellado gracias a sus partículas sintéticas microfinas



El contenido de un bote es suficiente para 10 litros de refrigerante

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, así como de condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, la prestación de dicho servicio no implicará la asunción de ninguna responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Utilícelo cuando se detecten microfugas en la junta de la culata y en los conectores de manguera, así como para las pérdidas por evaporación que se producen en las unidades del sistema de refrigeración.

Instrucciones

Añada el contenido directamente al circuito de refrigeración cuando el motor esté caliente. Solo se debe añadir al depósito de expansión si el refrigerante circula por él. Seguidamente, deje el motor en marcha durante al menos 10 minutos hasta que el termostato se abra y la calefacción emita perceptiblemente calor. Después, apague el motor, compruebe el nivel de refrigerante y rellene si es necesario

Contenido

150 ml

Color

Azul

Olor/fragancia

Característica

Base química

Agua

Densidad

1,01 g/cm³

Condiciones de densidad

a 20°C

Valor de pH

9

Vida útil desde la producción

12 mes

Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Guante de protección totalmente sumergido con revestimiento de vinilo sobre forro de punto jersey de algodón
Guante protector contra productos químicos de PVC con tejido de refuerzo
Guante protector contra productos químicos de PVC con tejido de refuerzo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 5
Guante de PVC muy robusto y sumergible con tejido de refuerzo de algodón
Guante desechable de agarre de nitrilo
Guante desechable de agarre de nitrilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 4
Textura de diamante única para un agarre óptimo
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.