Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Sellador de bridas de resistencia media y sin deslizamiento

Sellador de bridas, resistencia media y antigoteo
SELLADOR DE ALTA DENSIDAD 50 GR

Nº de art. 0893518050

EAN 4056807564678

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Sellador de bridas de resistencia media y sin deslizamiento

Nº de art. 0893518050

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Adhesivo viscoso y material de sellado para fijar bridas y superficies con grandes separaciones

Producto viscoso


El material no se escurre ni gotea, lo que lo hace ideal para trabajos que se realicen sobre la cabeza y para trabajar en superficies verticales.



100 % sellado


Los huecos se rellenan por completo, por lo que el adhesivo resultante protege contra la corrosión por fricción y contra el óxido.



Ligera flexibilidad


Compensa la diferencia de expansión entre distintos materiales.



Sellado inmediato incluso con baja carga de compresión


La presión de prueba se puede aplicar inmediatamente. Por lo tanto, no hay tiempos de espera.



También adecuado para metales pasivos


  • Las bridas de aluminio también se pueden sellar

  • Un producto para una gran variedad de materiales.


Secado rápido


Corta vida útil



La botella de acordeón facilita el vaciado del producto residual



Resistente a un gran número de bases, gases, disolventes, aceites y combustibles



Sin silicona, sin disolventes y sin aceite

Aviso

Los siguientes plásticos pueden resultar dañados en caso de exposición prolongada: ABS, celuloide, poliestireno, policarbonato (Makrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfona, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada y superficies pintadas. Por lo tanto, le recomendamos realizar siempre sus propias pruebas.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. Si nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporciona información técnica o actúa como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos. Siga siempre las indicaciones de la hoja de datos técnicos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para sellar juntas de brida dimensionalmente estables y superficies con una gran separación. También adecuado para metales pasivos, como para sellar bridas de aluminio o pares de materiales diferentes. Ideal para la industria de vehículos comerciales y la automotriz, metalurgia y fabricación de herramientas, construcción naval, construcción de máquinas y motores, construcción eléctrica y electrónica.

Instrucciones

Este plástico líquido se cura cuando se expone al oxígeno y en combinación con contacto con metal. Las superficies de pegado deben estar secas,


sin polvo ni grasa. Humedezca las superficies adhesivas lo suficiente y únalas inmediatamente.


Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.

Peso del contenido

50 g

Base química

Éter de ácido metacrílico

Condiciones de endurecimiento/curado total

Exclusión de oxígeno y contacto con metal (iones de cobre o hierro)

Color

Rojo fluorescente

Viscosidad mín./máx. 1/condiciones 1

1500000-2300000 mPas / a 25 °C, Brookfield RVT, husillo 7/0,5 rpm

Viscosidad mín./máx. 2/condiciones 2

160000-360000 mPas / a 25 °C, Brookfield RVT, husillo de 7/5 rpm

Densidad/condiciones

1,1 g/cm³ / de acuerdo con DIN EN ISO 2811 -1

Resistencia inicial mínima/máxima

30-60 min

Solidez funcional mínima/máxima

1-3 h

Resistencia final mínima/máxima

24 h-72 h

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-55 hasta 150 °C

Punto intermitente mínimo

90 °C

Par predominante mínimo

8 Nm

Condiciones de par predominante

DIN EN 15865

Resistencia mínima/máxima a la cizalladura y a la compresión/condiciones

18-27 N/mm² / de acuerdo con ISO 10123

Resistencia a la tracción mínima/máxima/condiciones

14-20 N/mm² / de acuerdo con DIN 53288

Par de arranque mínimo

20 Nm

Condiciones de par de arranque

DIN EN 15865

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / a temperatura ambiente

Sin silicona

Sin disolventes