Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Sellador de PU para la sustitución de parabrisas

Adhesivo de lunas/ventanas/parabrisas, red. olores
SELLADOR DE PARABRISAS PLUS 310ML

Nº de art. 0890026260

EAN 4065746663748

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Sellador de PU para la sustitución de parabrisas

Nº de art. 0890026260

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Respetuoso con el medio ambiente, puede trabajarse con facilidad, no necesita de imprimación, buen rendimiento de corrimiento
Se trata de un sellador de poliuretano secable a la humedad, con elevada potencia de adhesión para sustitución de lunas de parabrisas y vidrios de ventanillas laterales y traseras.
Adhesivo sin disolventes, sin corrosión ni contaminación de los materiales de la base; respetuoso con el medioambiente.
No produce burbujas durante la aplicación, aspecto suave y fino, etc.
Aviso● Mantenga el producto alejado de los niños.
● Evite el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con la piel, elimine el sellador con un paño y lave la piel a fondo con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, separe los párpados y lávelos bien con agua. Contacte con un médico.
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónBuen rendimiento de unión de vidrio a vidrio, apto para la unión de lunas de parabrisas y de ventanillas laterales y traseras
InstruccionesElimine el polvo, el aceite y el agua de la superficie de los sustratos.
Temperatura ambiente de aplicación: aprox. 5-35 °C, humedad: aprox. 50-70 % HR. Si la temperatura es inferior a 5 °C, se recomienda dejar los productos en un entorno que se encuentre a entre 30 y 40 °C aproximadamente durante 1 hora (no más de 3 horas) antes usarlos. Para conocer el método de aplicación, bien consulte la descripción de la aplicación, bien consulte a nuestro personal técnico. No se requieren activador ni imprimador.

Contenido

310 ml

Contenedor

Cartucho

Base química

Poliuretano

Color

Negro

Densidad/condiciones

1,35 g/cm³ / a 23°C, humedad relativa del 50%

Tiempo de apertura máximo/condiciones

60 min / a 23 °C y una humedad del 50 %

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 90 °C

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 5°C a 25°C

Dureza Shore A

50 - 60

Peso del producto (por artículo)

461,000 g

Vida útil desde la producción

12 mes

Densidad

1,35 g/cm³