Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Sellador anaeróbico de bloqueo de rodamiento

Compuesto reten. cojin. alta resist. Economic 648
TRABADOR ROD. A.RES MIN HOLG VERDE 50G

Nº de art. 0893603150
EAN 4056807609560

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Sellador anaeróbico de bloqueo de rodamiento

Nº de art. 0893603150

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Aplicable a la mayoría de los metales, buena resistencia al aceite y secado anaeróbico

Diseñado para la unión de piezas de conexión cilíndricas


  • Pequeña separación

  • Aspecto: Líquido verde


Evita el aflojamiento y las fugas por golpes y vibraciones


Se seca cuando se aísla en ausencia de aire entre superficies metálicas de montaje firme



Las aplicaciones incluyen la sujeción de engranajes y ruedas dentadas en los ejes de la caja de cambios y los rotores en los ejes de los motores eléctricos


Funciona con metales activos (por ejemplo, acero dulce) y sustratos pasivos como acero inoxidable y superficies chapadas



Tolerancia al aceite y otros contaminantes

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Unión de piezas de conexión cilíndricas

  • Montaje del cojinete y el casquillo

  • Rellenar los accesorios de conexión

  • Construir el espacio entre ranuras
Instrucciones
  • Temperatura de aplicación: De +5℃ a +45℃

  • Ambas superficies deben estar lisas, limpias, secas y libres de aceite, grasa, etc.

  • En montajes de ajuste deslizante, aplique adhesivo alrededor del extremo delantero del pasador y dentro del collar, y realice un movimiento giratorio durante el montaje para garantizar una buena cobertura

  • En montajes a presión, aplique bien el adhesivo en ambas superficies de unión y realice el montaje aplicando la presión adecuada

  • En montajes por contracción, es necesario aplicar el adhesivo sobre la pieza para crear una película lisa y uniforme de material. Si calienta el buje para el montaje, aplique el producto en el pasador. Si el pasador debe estar frío para el montaje, aplique el producto sobre el buje. Si es necesario calentar y enfriar, aplique el material en la pieza fría. Evite que se forme condensación en piezas frías

  • Las piezas no deben alterarse hasta haber conseguido la suficiente fuerza de montaje

Peso del contenido

50 g

Base química

Éster de ácido dimetacrílico

Color

Verde

Densidad/condiciones

1,13 g/cm³ / a 23°C, humedad relativa del 50%

Capacidad máxima de relleno de huecos

0,15 mm

Viscosidad mínima/máxima/condiciones

400-800 mPas / Brookfield

Resistencia inicial mínima/máxima

10-40 min

Solidez funcional mínima/máxima

24-24 h

Resistencia final mínima/máxima

24 h-24 h

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-50 hasta 150 °C

Par predominante mínimo

15 Nm

Resistencia mínima/máxima a la cizalladura y a la compresión/condiciones

18,7-22,1 MPa / de acuerdo con DIN 54452

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / a 23°C y una humedad relativa del 50%