Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Sellador acrílico siliconizado

Sellador acrílico siliconizado flexible
SELLADOR ACRÍLICO SILICONIZADO

Nº de art. 0892163001

EAN 4066443060144

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Sellador acrílico siliconizado

Nº de art. 0892163001

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Sellador Universal, también conocido como silicona pintable, es un producto mono componente plasto-elástico.
  • Producto mono-componente.

  • Muy fácil aplicación, buena tixotropía.

  • Forma una capa repelente al agua de forma permanente después del curado.

  • Buena resistencia a la intemperie.

  • Permanece flexible durante mucho tiempo después del curado.

  • Es pintable.

  • No afecta la superficie donde es aplicado.

  • Resistencia al agua, viento, humedad.

  • Se puede pintar.

  • Fácil de limpiar.

  • Contiene fungicida, no genera hongos.

  • No se agrieta ni se retrae.

  • Inodoro y químicamente neutro.

  • Posibilidad de aplicar múltiples capas después del curado.

  • Alta flexibilidad después del curado.

  • Resistente a los rayos UV.

  • Uso interior y exterior.

  • Excelente adhesión a la mayoría de los materiales de construcción.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Sellado de marcos de ventanas, escaleras, techos, paredes, baños, lavamanos, duchas u otras instalaciones sanitarias y de suministro de agua.


Unión de elementos de construcción, estructurales y paneles de yeso.


Relleno de grietas en yeso y mampostería.


Materiales tales como: Aluminio, madera y PVC.

Contenido

280 ml

Propiedades fungicidas

Densidad

1,62 g/cm³

Tiempo mínimo de formación de piel

15 min

Elongación de ruptura mínima

150 %

Resistencia a temperatura mín./máx.

-10 hasta 80 °C

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-5 hasta 35 °C

Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura

Después de que se haya secado completamente