SOLDADOR INVERTER 160A
Inversor de soldadura TIG WIS 160A COMPACT
SOLDADORA INVERTER COMPACT 160 AMP
Nº de art.
5952380160
EAN 4061975990457
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Equipo electrónico para soldadura por arco eléctrico de toda clase de electrodo recubierto.
- Incluye todo lo necesario para empezar a soldar, incluso con usuarios sin experiencia gracias a su dotación y facilidad de uso.
- Prestaciones incomparables en su nivel de precio: 160A al 100% con aire a 40ºC gracias a IGBTs de última generación con Eoff=0.37mJ, voltaje en vacío =69c.
- Incorpora sistema profesional de refrigeración con estabilidad térmica y máximo rendimiento en su categoría.
- Fácil realización de soldadura, incluso para usuarios sin experiencia, gracias al control inteligente que incluye las ventajas Hot Start, Arc Force y Anti Stick para optimizar el cebado inicial del arco, mejorar su estabilidad durante el soldeo y evitar que el electrodo se pegue por mal manejo.
- Equipo completamente preparado para uso seguro con generadores estabilizados.
- Sólida construcción de acuerdo con las especificaciones europeas 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU e IEC 60974.
- Máxima densidad de potencia: el equipo más ligero en su categoría: solo 2.7 Kg de peso.
- Contenido: Pinza negativa: 1,5 M x 14 mm² - Pinza porta-electrodos: 1,5 M x 14 mm² - Cepillo/Martillo para remover la escoria - Cinta de transporte con soporte para el hombro - Maletín de Aluminio con esquinas reforzadas.
Aviso
- Bajo ninguna circunstancia re-emplace la ficha de alimentación. De ser así la garantía quedará anulada inmediatamente.
- No utilice el equipo si el cable se encuentra dañado.
- Utilice los EPI´s adecuados para realizar la tarea de soldar.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Apto para todo tipo de trabajos, incluyendo servicio severo.
Mantenimiento, construcción y bricolaje.
Preparado para soldadura especial TIG mediante electrodo de tungsteno en atmósfera inerte.
InstruccionesLea atentamente el manual de instrucciones.
Tensión nominal | 230 V |
Electrodos soldables | 2,5 - 3,25 mm |
Corriente mínima/máxima de la soldadura con electrodos | 30-160 A |
Corriente mínima/máxima de soldadura TIG | 30-160 A |
Tiempo de funcionamiento a corriente máxima (40 °C) | 100 % |
Product weight (per item) | 1000.000 g |
Altura | 14 cm |
Anchura | 9 cm |
Longitud | 25 cm |