Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

SIERRA DE SABLE SBS 13-30 CLASSIC

Sierra de sable ESBS 13-30 CLASSIC
SIERRA DE SABLE

Nº de art. 5717041011
EAN 4061975716941
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
SIERRA DE SABLE SBS 13-30 CLASSIC

Nº de art. 5717041011

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Sierra de sable potente y precisa de 1300 W, desarrollada para madera y metal.

Efecto orbital.


Corte rápido en todo tipo de materiales con función de efecto orbital.



Sistema de cambio rápido de hoja.


Para cambiar de hoja de sierra rápidamente y sin necesidad de herramientas.



Barra con juntas especiales.


Protección contra el polvo para la caja de engranajes, con lo que prolonga la vida útil de la sierra.



Selector de velocidad variable.


Mejora el control de corte en varios materiales.



Mango suave y ergonómico.


Máxima comodidad y agarre durante el corte

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 240 V/CA

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector

Entrada de alimentación

1300 W

Potencia de salida

780 W

Longitud de recorrido

30 mm

Longitud del cable

2,5 m