SIERRA CIRCULAR DE MANO EHKS 11-190 CLASSIC
Sierra circular de mano HKS 11-190 CLASSIC
SIERRA DE MANO CIRCULAR
Nº de art. 5717040010
EAN 4061975715456
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Sierra circular de mano de 1100 vatios con 67 mm de profundidad de corte
Diseño ergonómico
- Bajo peso para un manejo perfecto
- Base de aluminio fundido
Bloqueo del portabrocas
Permite un cambio de hoja rápido y sencillo
Protección del usuario y el motor
Arranque suave
Chaflán de 45 grados
Para una gran variedad de aplicaciones
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 1100 W |
Se puede utilizar para diámetro interior | 20 mm |
Diámetro máximo de la hoja de sierra | 190 mm |
Longitud de la base x anchura de la base | 250 x 150 mm |
Peso de la máquina | 3,6 kg |
Longitud del cable | 2,5 m |