Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

SET DE LLAVES DE DOBLE BOCA ABIERTA 12 PIEZAS - PLANAS

Set llaves estr. dos bocas, métr. 12 pzs REDSTRIPE
SET LLAVES DOBLE ANILLO (6-32MM) 12 PZS

Nº de art. 5754105912

EAN 4065746757119

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
SET DE LLAVES DE DOBLE BOCA ABIERTA 12 PIEZAS - PLANAS

Nº de art. 5754105912

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Robusta herramienta imprescindible para una gran variedad de aplicaciones. Fabricada en acero de alta resistencia (Cromo-Vanadio) para una resistencia elevada, satisfaciendo las mayores exigencias de las tareas rigurosas de mantenimiento y montaje en los campos de la automoción, la industria y la construcción.

Acero al cromo vanadio


El elevado par de apriete habitual que se exige para apretar / aflojar pernos y tuercas de gran diámetro conlleva la necesidad de un acero muy resistente. La aleación de cromo-vanadio (mezcla de dos o más metales) mejora la resistencia a la oxidación y proporciona resistencia y dureza adicionales en operaciones difíciles.



Mango antideslizante


La herramienta está recubierta con una gruesa capa de cromo mate texturizado que ofrece un agarre agradable y resistente. También proporciona una resistencia extra a aceites, grasas, suciedad y otras sustancias agresivas habituales en talleres y obras de construcción, como el cemento y los disolventes de la pintura que podrían atacar la superficie y provocar corrosión.



Cabezal acodado


Permite aumentar el alcance cuando el espacio es una limitación.



Marcas bien visibles


Permiten una rápida identificación, para escoger sin esfuerzo la herramienta adecuada de una bolsa o maletín de herramientas, ahorrando tiempo y esfuerzos.



Duradera bolsa de almacenamiento


Fabricada con un resistente tejido antidesgarro, que garantiza la máxima protección de su contenido. Además, los ojales reforzados para colgarla facilitan un cómodo almacenamiento.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de piezas en el surtido/juego

12 Uds

incluye:
1 x

LLAVE CORONA/CORONA 6X7MM CRV RS

Descripción: Robusta herramienta imprescindible para una gran variedad de aplicaciones. Fabricada en acero de alta resistencia (Cromo-Vanadio) para una resistencia elevada, satisfaciendo las mayores exigencias de las tareas rigurosas de mantenimiento y montaje en los campos de la automoción, la industria y la construcción. Agarre total con los 12 puntos de contacto y la mayor transmisión de par. Soluciones robustas y rentables: RedStripe
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE CORONA/CORONA 8X9MM CRV RS

Descripción: Robusta herramienta imprescindible para una gran variedad de aplicaciones. Fabricada en acero de alta resistencia (Cromo-Vanadio) para una resistencia elevada, satisfaciendo las mayores exigencias de las tareas rigurosas de mantenimiento y montaje en los campos de la automoción, la industria y la construcción. Agarre total con los 12 puntos de contacto y la mayor transmisión de par. Soluciones robustas y rentables: RedStripe
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE CORONA/CORONA 10X11MM CRV RS

Descripción: Robusta herramienta imprescindible para una gran variedad de aplicaciones. Fabricada en acero de alta resistencia (Cromo-Vanadio) para una resistencia elevada, satisfaciendo las mayores exigencias de las tareas rigurosas de mantenimiento y montaje en los campos de la automoción, la industria y la construcción. Agarre total con los 12 puntos de contacto y la mayor transmisión de par. Soluciones robustas y rentables: RedStripe
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE CORONA/CORONA 12X13MM CRV RS

Descripción: Robusta herramienta imprescindible para una gran variedad de aplicaciones. Fabricada en acero de alta resistencia (Cromo-Vanadio) para una resistencia elevada, satisfaciendo las mayores exigencias de las tareas rigurosas de mantenimiento y montaje en los campos de la automoción, la industria y la construcción. Agarre total con los 12 puntos de contacto y la mayor transmisión de par. Soluciones robustas y rentables: RedStripe
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE CORONA/CORONA 14X15MM CRV RS

Descripción: Robusta herramienta imprescindible para una gran variedad de aplicaciones. Fabricada en acero de alta resistencia (Cromo-Vanadio) para una resistencia elevada, satisfaciendo las mayores exigencias de las tareas rigurosas de mantenimiento y montaje en los campos de la automoción, la industria y la construcción. Agarre total con los 12 puntos de contacto y la mayor transmisión de par. Soluciones robustas y rentables: RedStripe
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE CORONA/CORONA 16X17MM CRV RS

Descripción: Robusta herramienta imprescindible para una gran variedad de aplicaciones. Fabricada en acero de alta resistencia (Cromo-Vanadio) para una resistencia elevada, satisfaciendo las mayores exigencias de las tareas rigurosas de mantenimiento y montaje en los campos de la automoción, la industria y la construcción. Agarre total con los 12 puntos de contacto y la mayor transmisión de par. Soluciones robustas y rentables: RedStripe
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE CORONA/CORONA 18X19MM CRV RS

Descripción: Robusta herramienta imprescindible para una gran variedad de aplicaciones. Fabricada en acero de alta resistencia (Cromo-Vanadio) para una resistencia elevada, satisfaciendo las mayores exigencias de las tareas rigurosas de mantenimiento y montaje en los campos de la automoción, la industria y la construcción. Agarre total con los 12 puntos de contacto y la mayor transmisión de par. Soluciones robustas y rentables: RedStripe
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE CORONA/CORONA 20X22MM CRV RS

Descripción: Robusta herramienta imprescindible para una gran variedad de aplicaciones. Fabricada en acero de alta resistencia (Cromo-Vanadio) para una resistencia elevada, satisfaciendo las mayores exigencias de las tareas rigurosas de mantenimiento y montaje en los campos de la automoción, la industria y la construcción. Agarre total con los 12 puntos de contacto y la mayor transmisión de par. Soluciones robustas y rentables: RedStripe
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE CORONA/CORONA 21X23MM CRV RS

Descripción: Robusta herramienta imprescindible para una gran variedad de aplicaciones. Fabricada en acero de alta resistencia (Cromo-Vanadio) para una resistencia elevada, satisfaciendo las mayores exigencias de las tareas rigurosas de mantenimiento y montaje en los campos de la automoción, la industria y la construcción. Agarre total con los 12 puntos de contacto y la mayor transmisión de par. Soluciones robustas y rentables: RedStripe
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE CORONA/CORONA 24X27MM CRV RS

Descripción: Robusta herramienta imprescindible para una gran variedad de aplicaciones. Fabricada en acero de alta resistencia (Cromo-Vanadio) para una resistencia elevada, satisfaciendo las mayores exigencias de las tareas rigurosas de mantenimiento y montaje en los campos de la automoción, la industria y la construcción. Agarre total con los 12 puntos de contacto y la mayor transmisión de par. Soluciones robustas y rentables: RedStripe
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE CORONA/CORONA 25X28MM CRV RS

Descripción: Robusta herramienta imprescindible para una gran variedad de aplicaciones. Fabricada en acero de alta resistencia (Cromo-Vanadio) para una resistencia elevada, satisfaciendo las mayores exigencias de las tareas rigurosas de mantenimiento y montaje en los campos de la automoción, la industria y la construcción. Agarre total con los 12 puntos de contacto y la mayor transmisión de par. Soluciones robustas y rentables: RedStripe
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE CORONA/CORONA 30X32MM CRV RS

Descripción: Robusta herramienta imprescindible para una gran variedad de aplicaciones. Fabricada en acero de alta resistencia (Cromo-Vanadio) para una resistencia elevada, satisfaciendo las mayores exigencias de las tareas rigurosas de mantenimiento y montaje en los campos de la automoción, la industria y la construcción. Agarre total con los 12 puntos de contacto y la mayor transmisión de par. Soluciones robustas y rentables: RedStripe
Cantidad: 1 x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.