SET DE LLAVES COMBINADAS DE 8 PIEZAS
Surt. llaves combinadas métr. 8 pzs REDSTRIPE
SET LLAVES COMBINADAS (8-19MM) 8 PIEZAS
Nº de art. 5754101908
EAN 4065746757065
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Acero al cromo vanadio
El elevado par de apriete habitual que se exige para apretar/aflojar pernos y tuercas de gran diámetro conlleva la necesidad de un acero muy resistente. La aleación al cromo vanadio (mezcla de dos o más metales) mejora la resistencia a la oxidación y proporciona resistencia y dureza adicionales en operaciones difíciles.
Mango antideslizante
La herramienta está revestida con una gruesa capa de cromo mate texturizado que ofrece un agarre agradable y resistente. También proporciona una resistencia extra a aceites, grasas, suciedad y otras sustancias agresivas habituales en talleres y obras de construcción, como el cemento y los disolventes de la pintura que podrían atacar la superficie y provocar corrosión.
Cabezal en ángulo de 15 grados (extremo abierto)
Permite un aumento del movimiento que crea un arco de giro mayor cuando hay restricción de espacio.
Marcas bien visibles
Permiten una rápida identificación, para escoger sin esfuerzo la herramienta adecuada de una bolsa o maletín de herramientas, ahorrando tiempo y esfuerzos.
Duradera bolsa de almacenamiento
Fabricada con un resistente tejido antidesgarro, que garantiza la máxima protección de su contenido. Además, los ojales reforzados para colgarla facilitan un cómodo almacenamiento.
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 8 Uds |
LLAVE PUNTA CORONA 8 MM CRV RED STRIPE
LLAVE PUNTA CORONA 9 MM CRV RED STRIPE
LLAVE PUNTA CORONA 10 MM CRV RED STRIPE
LLAVE PUNTA CORONA 12 MM CRV RED STRIPE
LLAVE PUNTA CORONA 13 MM CRV RED STRIPE
LLAVE PUNTA CORONA 14 MM CRV RED STRIPE
LLAVE PUNTA CORONA 17 MM CRV RED STRIPE
LLAVE PUNTA CORONA 19 MM CRV RED STRIPE