SET DE HERRAMIENTAS EN MALETÍN MOLDEADO POR SOPLADO
Surtido de herramientas 93 piezas
JUEGO HERRAMIENTAS TOOL BOX
Nº de art. 096593 181
EAN 4062856708055
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Incluye 93 herramientas
- Con equipamiento completo
- Todas las herramientas más comunes en un maletín
- Con vasos multiusos
Clasificador de perfiles multiusos para las cinco cabezas de tornillo más habituales
De este modo, con un set se satisfacen todos los requisitos.
Formas de cabeza incluidas:
Métrica hexagonal, métrica cuadrada, métrica bihexagonal, hexagonal en unidades imperiales y TX externo.
Contenido:
- Llave combinada ZEBRA, 11 piezas: 8-22 mm
- Alicates combinados: 180 mm
- Martillo, 400 g
- Tenazas de pico de loro, 250 mm
- Comprobador de tensión de 3,0 mm, 150-250 V
- Carraca para puntas ZEBRA de 1/4", 135 mm
- Articulación ZEBRA de 1/4"
- Extensión ZEBRA de 1/4", 50 + 100 mm
- Vaso multiusos ZEBRA de 1/4", 12 pzs.: 4-14 mm
- Carraca para puntas ZEBRA de 1/2", 250 mm
- Articulación ZEBRA de 1/2"
- Extensión ZEBRA de 1/2";125, 250 mm
- Vaso multiusos ZEBRA de 1/2", 19 pzs.: 10-32 mm
- Destornillador ZEBRA de 1/4", punta cuadrada
- Destornillador ZEBRA, plano, 0,6 x 3,5 x 100 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm
- Destornillador ZEBRA PH 1, PH 2
- 1 adaptador de puntas de 1/4"
- Surtido de puntas, 33 piezas:
1 ud. de RW10, 25; 2 uds. de RW20, 30,40; 1 ud. de PH1, 3; 2 uds. de PH2; 2 uds. de PZ1, 2; 1 ud. de PZ3, 1 ud. de TX10, 15, 25, 40; 2 uds. de TX20, 30; 1 ud. de HEX3, 4, 5, 6; 1 ud. de SL de 0,6 x 4,5, 0,8 x 5,5, 1,2 x 6,5; 1 portapuntas de 60 mm
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 93 Uds |
DESTORNILLADOR RANURA-SZ-0,6X3,5X100
DESTORNILLADOR LARGO-PH1X80
DESTORNILLADOR LARGO-PH2X100
DEST-ZEBRA-CUAD-1/4-ADAP-1/4-L225MM
ADAPTADOR PUNTAS 1/4 DIN 7427
ADAP-PUNTAS-1/4-ENTR.RAPIDO-L51MM
VASO MULTI 12 14 MM
VASO MULTI 12 18 MM
VASO MULTI 12 20 MM
VASO MULTI 12 21 MM
ARTICULACION-WURTH-1/2
LLAVE-COMBINADA-ZEBRA-8MM
LLAVE-COMBINADA-ZEBRA-10MM
LLAVE-COMBINADA-ZEBRA-12MM
LLAVE-COMBINADA-ZEBRA-13MM
LLAVE-COMBINADA-ZEBRA-16MM
LLAVE-COMBINADA-ZEBRA-17MM
LLAVE-COMBINADA-ZEBRA-22MM
COMPROB ELECT 1 POLO (150-250V-AC)
DDU /SCHLOSSERHAM-DIN1041-400GR