Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Rueda para cargas pesadas con soporte giratorio

Rueda para cargas pesadas soporte giratorio
DDU-RODILLO -GUIDE-D150-700KG

Nº de art. 0683567612

EAN 4045727123430

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Rueda para cargas pesadas con soporte giratorio

Nº de art. 0683567612

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Neumáticos de poliuretano, núcleo de fundición
  • Cubo con rodamiento de bolas

  • Resistencia: 95 ± 3 Shore A

  • Gran capacidad de soporte de carga

  • Resistente a temperaturas de entre -20 °C y +80 °C

  • Excelentes propiedades de deslizamiento y elasticidad

  • Buena resistencia al desgaste

  • Carcasa de chapa de acero galvanizado electrolítico reforzado

  • Collarín de bolas doble con lubricación por grasa

  • Anillo de protección contra el polvo

Dimensiones especificadas no vinculantes. Sujeto a modificaciones técnicas.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Apta para entornos expuestos a las inclemencias del tiempo, alcoholes y glicoles. No recomendada para entornos con ácidos orgánicos y de base mineral ni bases.


Esta rueda giratoria se utiliza allí donde se necesite una excepcional capacidad de carga: sistemas de elevación de servicio pesado, plataformas elevadoras, chasis de dirección y transporte, plataformas móviles, etc.

Diámetro del rollo (D)

150 mm

Anchura de rollo (L)

50 mm

Capacidad de carga

700 kg

Altura (H)

200 mm

Longitud (A)

140 mm

Anchura (B)

110 mm

Distancia entre orificios (a)

105 mm

Distancia entre orificios 2 (b)

80 mm

Diámetro del orificio alargado (c)

11 mm

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C

Condiciones de temperatura máxima

80 °C

Profundidad del orificio del perno (R)

70 mm