Disco de rueda de rectificado para acero
Disco de rectificado para acero Red Line
DISCO DESBASTE 115X6X22,23
Nº de art. 0669260116
EAN 4053479640044
		
			
			
				
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
				
			
		
		
				
	
	
 
				 
					
				
Exclusivo para clientes
		Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Resistente rueda de rectificado con valores de alto rendimiento.
Reforzado con tejido de alta calidad
- Con refuerzo de fibra
- Permite una resistencia mínima a la fractura
Pegado de resina sintética
- Las ruedas son resistentes a los impactos
- Apto para acero y hierro
Funcionamiento en frío
- Bajo nivel de ruido
- Genera poco polvo
Capacidad de rectificado óptima
- Larga vida útil
- Alta resistencia a la ruptura
Cumple con los requisitos de seguridad máximos
Estándar europeo EN12413
		Informaciones sobre el producto
	
	
		
	
	
		
	Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónSe utiliza para rectificar bordes, cordones de soldaduras y superficies.
| Diámetro x grosor | 115 x 6,0 mm | 
| Orificio de perforación | 22,23 mm | 
| Máxima velocidad de rotación | 13300 U/min(rpm) | 
| Material a procesar | Acero | 
| Velocidad circunferencial máxima | 80 m/s |