Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Disco de rueda de rectificado para acero

Disco de rectificado para acero Red Line
DISCO DE DESBASTE PARA ACERO 180X8.0

Nº de art. 0669260188

EAN 4053479370996

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Disco de rueda de rectificado para acero

Nº de art. 0669260188

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 10 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Resistente rueda de rectificado con valores de alto rendimiento.

Reforzado con tejido de alta calidad


  • Con refuerzo de fibra

  • Permite una resistencia mínima a la fractura


Pegado de resina sintética


  • Las ruedas son resistentes a los impactos

  • Apto para acero y hierro


Funcionamiento en frío


  • Bajo nivel de ruido

  • Genera poco polvo


Capacidad de rectificado óptima


  • Larga vida útil

  • Alta resistencia a la ruptura


Cumple con los requisitos de seguridad máximos


Estándar europeo EN12413

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónSe utiliza para rectificar bordes, cordones de soldaduras y superficies.

Diámetro x grosor

180 x 8,0 mm

Orificio de perforación

22,23 mm

Máxima velocidad de rotación

8500 U/min(rpm)

Material a procesar

Acero

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas