Rodillo de pintura para radiadores WB/LM Para pintura al agua y a base de disolventes
Rodillo de pintura para radiadores WB/LM
MINI RODILLO RADIADOR P8MM L10CM



Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Resultados de pintura de primera clase
- La cubierta del rodillo tiene una buena absorción de pintura y propiedades de aplicación
Retención de la forma
- Las fibras del rodillo se caracterizan por sus excelentes propiedades de reflufado
Hojas de datos(X)
Adecuado para recubrimientos al agua y a base de disolventes, además de pinturas antióxido, al óleo, selladores, plásticos líquidos, betún, resina de epoxi, adhesivo y pasta en superficies pequeñas de difícil acceso de lisas a levemente texturizadas
Anchura | 100 mm |
Altura de la pila del rodillo | 8 mm |
Diámetro exterior | 31 mm |
Diámetro interno | 15 mm |
Apta para agente de pintura | Barniz a base de agua, Barniz con base de disolvente |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!