Rodillo de lija laminado
Rodillo de lija laminado
RODILLO-LIJA-LAMINADO-100X100X19MM-P320
Nº de art. 0672900320
EAN 4011231553599
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Dureza media
- Corindón sintético
- Discos de lijado unidos con resina sintética
- Velocidad periférica: La que especifique la máquina utilizada, pero no debe ser superior a aprox. 30 m/s = 3700 rpm
Instrucciones generales de funcionamiento: A altas velocidades el grano grueso actúa como uno más fino, mientras que a bajas velocidades el grano fino actúa como uno más grueso.
Utilice herramientas con baja presión de contacto; una presión de contacto alta puede provocar desgaste prematuro.
Si la eliminación de virutas es insuficiente, no aumente la presión de contacto. En lugar de ello, utilice un grano más grueso.
Atención: Preste atención al sentido de funcionamiento. Las herramientas solo son adecuadas para la rotación a derechas.
Hojas de datos(X)
Materiales de trabajo: Acero forjado, fundición de hierro maleable, fundición gris, acero de fácil mecanización, acero para embutición, fleje, zinc moldeado por inyección, metales no ferrosos, Cr-Ni y otros aceros inoxidables, madera.
Para rectificación preliminar y estructuración potente. Elimina arañazos, óxido, pintura antigua, rebabas.
Es posible eliminar incluso arañazos profundos en acero inoxidable con el grano 40.
Diámetro x ancho x orificio de perforación | 100 x 100 x 19 mm |
Diseño | Con cuña cónica de 6 mm |
Tamaño del grano | 320 |
Velocidad circunferencial máxima | 30 m/s |
Material del medio abrasivo | Corindón especial convencional |