Rodillo abrasivo de vellón doblado
Rodillo de vellón abrasivo doblado
SANDRLL-FLC-400VERYFINE-100X100
ZEBRA
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Vellón abrasivo doblado
Mateado de líneas prácticamente libre de resaltos en todos los materiales
Doble impregnación
Vida útil excepcionalmente prolongada en comparación con los rodillos de bruñido convencionales
Codificación de color
Estructura de finura de fácil asignación
Velocidad periférica
La exigida por la máquina utilizada, sin superar las 3700 rpm.
Hojas de datos(X)
Mateado sin sombras, bruñido, pulido y coincidencia de colores en chapas metálicas "lijadas previamente"; consigue unas superficies impresionantes, limpia capas de óxido y elimina la decoloración por calor.
Materiales de trabajo: Acero forjado, fundición de hierro maleable, fundición gris, acero de fácil mecanización, acero para embutición, fleje, zinc moldeado por inyección, metales no ferrosos, Cr-Ni y otros aceros inoxidables, madera.
A altas velocidades el grano grueso actúa como uno más fino, mientras que a bajas velocidades el grano fino actúa como uno más grueso.
Utilice herramientas con baja presión de contacto; una presión de contacto alta puede provocar desgaste prematuro.
Si la eliminación de virutas es insuficiente, no aumente la presión de contacto. En lugar de ello, utilice un grano más grueso.
Diámetro x ancho x orificio de perforación | 100 x 100 x 19 mm |
Diseño | Muy fino |
Tamaño del grano | 400 |
Color | Violeta |
Máxima velocidad de rotación | 3700 U/min(rpm) |