Restaurador de plásticos Express
Restaurador de plásticos EXPRESS
RESTAURADOR DE PLÁSTICOS EXPRESS 250 G
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Producto especializado en la restauración de plásticos automotrices recuperando el color y la apariencia natural con una duración de hasta 6 meses.
- Fórmula con consistencia líquida y fácil de aplicar.
- Penetra sobre los plásticos recuperando la apariencia de forma instantánea.
- Resalta el color y brillo desde la primera aplicación.
- Crea una capa flexible y resistente a agentes atmosféricos.
- Ideal para restaurar faros.
- Rinde hasta 18 metros cuadrados.
AvisoNo aplicar si la superficie esta caliente o expuesta al sol.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Funciona muy bien en la mayoría de plásticos, micas de faros, acero inoxidable, cromo y pintura automotriz.
InstruccionesLimpiar muy bien la superficie antes de aplicar el producto. Si la superficie tiene cera, capas brillantes o siliconas, se debe remover por completo para que el producto pueda funcionar de forma correcta. Aplicar con paño o esponja sobre la superficie. La temperatura de aplicación recomendada es de 5°C a 35°C No aplicar sobre superficies calientes. Dejar actuar de 10 a 20 minutos. El secado total es de 24 horas.
Contenido | 250 ml |
Color | Ámbar |
Base química | Hidrocarburos parafínicos y nafténicos |
Densidad/condiciones | 978,1 kg/dm³ / a 20°C |