Removedor de Óxido
Removedor de óxido 3en1
REMOVEDOR DE OXIDO 5 L
Nº de art. 0890130261
EAN 4061975751621
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Producto 3 en 1 para decapar, desengrasar y fosfatizar las superficies metálicas oxidadas.
- Decapante:
- Remueve todos los residuos de oxidación, herrumbre o corrosión en las superficies acero al carbono y hierro. Una vez aplicada, la superficie se desoxida químicamente.
- Fosfatizante:
- Forma una capa de fosfato para evitar la acción del oxígeno en el aire.
- Prepara la superficie para la pintura mejorando la adherencia de la misma .
- Protege la superficie contra nuevas formaciones de oxidación y herrumbre.
- Desengrasante:
- Remueve los restos de aceite, grasa y lodo, restaurando así la apariencia natural de la superficie, listo para su posterior procesamiento.
- Mejora la adherencia de pinturas y protectores de superficie.
Aviso
Libre de sustancias como el plomo, el mercurio, el xileno, tolueno, benceno, cloratos, etc.
250ml / 4 m2 con 1 capa
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Para la eliminación de óxido en estructuras de acero al carbono e hierro sin pintar, carrocería Ej. herramientas agrícolas, el bloque del
motor, chasis, etc.
Instrucciones
- Remover el exceso de grasa y las partes sueltas de oxido con una escobilla metálica.
- Aplicar el producto sobre la superficie del metal, con pincel, pulverizando o sumergiendo la pieza.
- Esperar entre 10 a 45 minutos para que el producto actúe (dependiendo de la cantidad de oxido). Acto seguido lavar con agua para
- neutralizar el poder del acido y secar con un paño.
- Posteriormente la superficie podrá ser pintada o tratada.
Contenido | 5 l |
Color | Verde |
Olor/fragancia | Alcohol |
Base química | Ácido fosfórico |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Tiempo mínimo de aplicación | 10 min |
Tiempo de aplicación máximo | 45 min |
Valor de pH | 2 |
Condiciones de valor de pH | a 25°C |
Densidad | 1,29 g/cm³ |