Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Remache roscado con ranura, abierto

Remache roscado extremo abierto ranurado
REM-ROSCADO-NEGRO-(2,8-8,0)

Nº de art. 05002901
EAN 4045989364329

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Remache roscado con ranura, abierto

Nº de art. 05002901

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 25 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Se puede atornillar para una instalación regulable
  • Forma sistemas de remache ajustables que se pueden volver a aflojar fácilmente.

  • El tornillo se incorpora o enrosca en el casquillo del remache para la instalación.

  • Se utiliza un destornillador para su extracción.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

5,00-5,00 mm

Grosor de accesorio mínimo/máximo

3,70-5,00 mm

Diámetro de la cabeza (A)

12,00 mm

Altura de la cabeza (B)

1,50 mm

Longitud debajo de la cabeza (C)

12,70 mm

Color

Negro

Material

PA 66 - Poliamida

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Mercedes-Benz, Smart

Corresponde al número de pieza de repuesto original

A0009904492

ubicación de montaje

Vano motor