Remache multiusos de cabeza plana
Remache multiusos, cabeza plana aluminio/aluminio
REMACHE-ZEBRA-MAT-BLANDOS-4,8X21
Nº de art. 0914048100
EAN 4011231857109
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Remache multiusos con amplia expansión del cuerpo del remache
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Material del manguito | Aluminio |
Material del mandril | Aluminio |
Superficie del manguito | Natural |
Superficie del mandril | Natural |
Diámetro nominal x longitud (d1 x l1) | 4,8 x 23 mm |
Longitud del manguito (l3) | 20.5 |
Diámetro de la cabeza (dk ) | 9,8 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 1,9 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo | 1,0-9,0 mm |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación | 5,0-5,3 mm |
Carga de fractura de tensión | 900 N |
Carga de fractura de tensión | 1150 N |
Compatible con RoHS | Sí |
Tipo de cabeza | Cabeza de cúpula |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!