Remache de expansión de plástico, tipo 1
Remache de expansión de plástico, tipo 1
REMACHE-UNIVERSAL-8MM
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Dimensiones especificadas no vinculantes. Sujeto a modificaciones técnicas.
Hojas de datos(X)
- Fijación rápida de chapas metálicas, cartón y plásticos
- Para su uso en el sector de la automoción y todas las aplicaciones de sujeción
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación | 7,9-8,5 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo | 4-7 mm |
Diámetro de la cabeza (B) | 16 mm |
Altura de la cabeza (C) | 2 mm |
Longitud del mandril de expansión (D) | 12 mm |
Diámetro del mandril de expansión (A) | 7,9 mm |
Material | PA 66 - Poliamida |
Color | Negro |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | 16186729901C, 51471916670, 6136889, A0009902992, 1104880 |
Corresponde al número de pieza de repuesto original 2 | N038549101C, 90087290, N0385494, A1149900192, N0385494 |