Remache ciego, cabeza plana pias®
Remache autoperf. pias alum./acero cincado
RIV-FL-ALUST-(-A2K)-(4,5-9,5)-4,8X
ZEBRA
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Perforación y remachado en un solo paso
- Gama especial para el remachado
- Un 80 % de ahorro de tiempo
- Punta perforada de acero endurecido de alta calidad para una colocación exacta sin perforación central. Puede utilizarse con aceros hasta S 355
- Cabeza de cierre de conformación limpia
- Mecanismo de bloqueo del vástago del remache fiable
- Fuerzas de tracción y corte siempre altas
- Conexión de remache resistente a los impactos y a las salpicadura de agua
Solo para la instalación con la herramienta de fijación de remaches y una boquilla adecuada.
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
Material del manguito | Aluminio |
Material del mandril | Acero |
Superficie del manguito | Natural |
Superficie del mandril | Galvanizado |
Compatible con RoHS | Sí |
Diámetro nominal x longitud (Ø d x l1) | 4,8 x 15,0 mm |
Diámetro de la cabeza (dk) | 9,5 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 1,6 mm |
Longitud del tornillo autoperforante (lp) | 16,6 mm |
Diámetro del tornillo autoperforante (dp) | 5 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo | 4,5-9,5 mm |
Grosor máx. de material para aluminio | 10 mm |
Grosor máximo del material para acero | 10 mm |
Carga de fractura de tensión | 1500 N |
Carga de fractura de tensión | 2200 N |
Tipo de cabeza | Cabeza de cúpula |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!