Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Remache ciego, cabeza plana

Remache ciego cabeza plana A2/A2 resistencia media
REMACHE MHD-A2A2-(6,0-8,5)-4,8X14,

Nº de art. 091348 85

EAN 4011231857079

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Remache ciego, cabeza plana

Nº de art. 091348 85

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 100 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Casquillo: Acero inoxidable A2. Vástago del remache: Acero inoxidable A2
  • Biseles de inserción

  • Comportamiento de deformación único

  • Ensamblaje del mandril
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro nominal x longitud (d1 x l1)

4,8 x 14,5 mm

Rango de agarre mínimo/máximo

6,0-8,5 mm

Diámetro de la cabeza (dk)

9,5 mm

Altura de la cabeza (k1)

1,5 mm

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

4,9-5,0 mm

Carga de fractura de tensión

5500 N

Carga de fractura de tensión

5000 N

Material del manguito

Acero inoxidable A2

Material del mandril

Acero inoxidable A2

Superficie del manguito

Natural

Superficie del mandril

Natural

Normas

WN 913

Compatible con RoHS

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula

Diámetro del mandril (dm)

3,0 mm

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

TENAZAS PARA REMACHES A CIEGAS

Para montar remaches ciegos de 3,2 mm, 4 mm y 4,8 mm de diámetro en aluminio, cobre, acero y acero inoxidable
x 1 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.