Remache a presión, tipo S
Grapa, tipo S
GRAMPA GUARDABARRO HONDA/MITSUB/SUZ/
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación | 6,9-7,1 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo | 6-7 mm |
Longitud | 13,2 mm |
Longitud debajo de la cabeza (A) | 13,2 mm |
Diámetro de la cabeza (B) | 14,7 mm |
Altura de la cabeza (C) | 2,2 mm |
Color | Negro |
Material | Polioximetileno |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo | Fiat |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | 71741883, 0940907332, 0940907332000, 9046707164 |
Corresponde al número de pieza de repuesto original 2 | 73155ss0004 |
ubicación de montaje | Carrocería |