Remachadora térmica WTG 40
Grapadora en caliente WTG 40
TERMOGRAPADORA-PLASTICOS-WTG40
Nº de art. 07022060
EAN 4050641038999
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Reparaciones sencillas y rentables de piezas de plástico.
Gran versatilidad de uso
Adecuada para prácticamente todos los tipos de plástico.
Trabajos de reparación resistentes a inclemencias climatológicas
Las grapas son inoxidables.
Bajo consumo
Bajo consumo eléctrico de 40 W como máximo.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Longitud | 180 mm |
Anchura | 90 mm |
Altura | 90 mm |
Entrada de alimentación | 40 W |
Condiciones de temperatura máxima | 500 °C |
Tensión nominal | 230 V/CA |
incluye:
25
x
GRAPA-FORMA-U-D8MM
Descripción:
15 mm; 0.8 mm
Cantidad:
25
x
25
x
GRAPA-FORMA-V-D8MM
Descripción:
21 mm; 0.8 mm
Cantidad:
25
x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.
Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.