Remachadora neumática PNG 316
Remachadora neumática, PNG 316
REMACHADORA NEUMATICA 3/16
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Diseño sencillo
Para un mantenimiento sencillo
La válvula de aire de apertura rápida permite al cilindro volver rápidamente para acelerar los trabajos de montaje
Evita la sobrecarga para una vida útil prolongada.
Liberación rápida de los extremos de los remaches
Recipiente transparente con orificios
Vida útil prolongada
Punta y gatillo de acero cromado resistente, piezas resistentes de aluminio fundido
Incluye puntas para remaches de 3/32, 1/8, 5/32 y 3/16 pulgadas (2,4, 3,2, 4 y 4,8 mm)
- Tras cambiar la punta, cambie también el portamordazas, la pieza de mordaza delantera, la mordaza, el empujador de mordazas y el muelle de empuje de la mordaza.
- Si se usa con regularidad, la máquina debe engrasarse ligeramente a través del suministro de aire comprimido cada día. Se recomienda utilizar un engrasador por neblina.
- Espiga de manguera no incluida en el contenido
Hojas de datos(X)
Ideal para paneles de remolque, matrículas y cualquier tipo de trabajo en paneles
Presión funcionamiento | 6.3 bar |
Presión de funcionamiento mínima/máxima | 5-7 bar |
Longitud de recorrido | 11/16 in |
Longitud | 292 mm |
Anchura | 12 mm |
Altura | 358 mm |
Diámetro mínimo/máximo del remache | 0-3/16 in |
Descripción de tipo | 1/4'' Air Riveter |
Consumo de aire por impacto | 220 l |