Regla telescópica Para uso profesional
Regla telescópica para profesionales
METRO TELESCOPICO WURTH L5M
Nº de art. 0714642105
EAN 4046778046570
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Herramienta de medición analógica para mediciones verticales y horizontales
- La medición rápida y sencilla de secciones sucesivas ahorra una gran cantidad de tiempo
- Excepcional robustez, resistente a la torsión y a la corrosión gracias a las secciones telescópicas individuales hechas de aluminio redondo
- Los viales horizontal y vertical evitan errores de medición al colocar el instrumento de medición
- La abertura de medición permite una consulta muy sencilla de los datos gracias a la cinta métrica transparente con graduación milimétrica y abertura de lectura ampliada
- Consulte rápidamente el valor de medición mediante la ventana de lectura ampliada, que aumenta el tamaño de los números
- Recubrimiento duradero para una larga vida útil de la cinta métrica
- Cumple con la clase de precisión 2 de CE
Área de aplicación


Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Esta regla telescópica se puede utilizar en distintos ámbitos que requieren mediciones más largas, mediciones sobre obstáculos o mediciones de oquedades. Esta regla telescópica se utiliza en particular en la construcción, el sector de los profesionales independientes, el acabado de interiores, la renovación, la jardinería y el paisajismo y para mediciones por los arquitectos en obras.
Rango de medición de longitud mínimo (L min) | 0,9 m |
Rango de medición máximo de longitud (L max) | 5 m |
Longitud | 1 m | 2 m | 3 m | 3,5 m | 5 m | 8 m |
Tolerancia | ±0,5 mm | ±0,7 mm | ±0,9 mm | ±1,1 mm | ±1,3 mm | ±1,9 mm |