Refrigerante concentrado OAT
Anticong. refrige. para radiadores concentrado OAT
REFRIGERANTE ORGANICO PURO ROJO 1LT
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
• Compatible con todos los metales de los motores, incluidos el aluminio y los metales
ferrosos.
• Excelente protección contra la cavitación, lo que reduce las reparaciones del termostato,
el radiador y la bomba de agua.
• Producto apto para vehículos con motor ligero.
• Consigue sus propiedades de larga duración gracias al uso de inhibidores de corrosión que prácticamente no se agotan.
• Sin nitritos
• No lo mezcle con otras marcas y diferentes tipos de anticongelante.
• Es preferible agua limpia y blanda para la dilución.
• Estas instrucciones son solo recomendaciones conforme a nuestra experiencia. Recomendamos realizar pruebas preliminares antes de usar el producto.
• Consulte el manual y las instrucciones del fabricante del vehículo.
• No se recomiendan mezclas de concentrado en agua superiores al 70 % O inferiores al 33 % del volumen
• ASTM D3306, SAE J1034
• JIS K2234
• BS6580
Hojas de datos(X)
• Llene el sistema de refrigeración con concentrado de refrigerante OAT y agua desionizada.
• El punto de ebullición es de 105,5 °C; el punto de congelación es de -15 °C a una concentración del 33 %; el punto de ebullición es de 108 °C, y el punto de congelación es de -35 °C a una concentración del 50 %.
• Tenga siempre en cuenta y siga las instrucciones de uso del fabricante del vehículo.
• No mezcle refrigerantes.
Peso del producto (por artículo) | 1,100 kg |
Densidad/condiciones | 1,11 g/ml / a 60°F |
Peso del contenido | 1 kg |
Color | Rojo |
Base química | Etilenglicol |
Contenido | 1 l |
Vida útil desde la producción/condiciones | 3 años / almacenamiento en un lugar seco y protegido de la luz, a una temperatura entre 5 °C y 40 °C |
Punto de congelación | -118 °C |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!