Rectificadora de banco eléctrica PRO 200
Esmeriladora doble PRO 200
ESMERILADORA-ELECTRICA-PRO-200
Nº de art.
0701124200
EAN 4045989419630
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Motor potente y silencioso para todas las tareas de desbarbado y pulido
- Motor de inducción, fiable y silencioso, para una comodidad de trabajo óptima (pocas vibraciones, menos de 80 dB(A) en uso normal)
- Cuerpo de aluminio reforzado para una robustez óptima
- Interruptor con función antiarranque para garantizar la seguridad total al trabajar
- Preequipado para el montaje de la base
- Protección antisalpicaduras (no preinstalada) y soportes de trabajo (no preinstalados)
- Se suministra con dos muelas rectificadoras de diferente tamaño de grano para numerosas aplicaciones (desbaste y rectificado fino)
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Ideal para cualquier trabajo de rectificado, desbaste y cepillado
Longitud | 570 mm |
Anchura | 290 mm |
Altura | 340 mm |
Diámetro interno | 16 mm |
Tensión nominal | 220 V/AC |
Nivel de potencia | 350 W |
Número de revoluciones máximo en carga nominal | 2800 U/min |
Entrada de alimentación | 500 W |
Peso del producto (por artículo) | 15000,000 g |
Peso de la máquina | 15 kg |