Recolector de aceite usado Para cambios de aceite rápidos y limpios
Recolector de aceite usado R90
EXTRACTOR NEUMATICO DE ACEITE 90 LTS
Nº de art. 0715930911
EAN 4056807120744
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para cambios de aceite rápidos y limpios
Cubeta de goteo pivotable y de altura regulable
- Con soporte para vaciar el filtro de aceite
- Con válvula de drenaje para facilitar el control del aceite vaciado
Tubo de inspección externo
Para controlar la cantidad de aceite usado
Se vacía por medio de almohadilla de presión (0,5 bar)
Con bandeja de piezas pequeñas extraíble
Volumen del recipiente: 90 litros
Dimensiones de cubeta de goteo: Ø 580 × 300 mm
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Capacidad del recipiente | 90 l |
Altura mínima/máxima | 1190-1730 mm |
Altura máxima | 1730 mm |
Capacidad de la bandeja | 15 l |