Receptor láser LR5-14
Receptor láser para láser giratorio LR5-14
RECEPTOR-LASER-LR5-14
Nº de art. 5709300451
EAN 4053479210605
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Apto para cualquier obra
Área de trabajo de 600 m
Ajuste de paso
Controla el RL5-14 a través de radiocomunicación
Completa protección contra la suciedad y el agua
IP 67
Rápida detección del rayo láser
Amplia abertura de recepción
Fácil lectura de los valores
2 pantallas LCD en las partes frontal y posterior
5 niveles de sensibilidad
Instrumento de nivelación apto como herramienta de alineación
Soporte de receptor para su aplicación con una varilla
3 niveles de señal acústica
Pilas no incluidas
Hojas de datos(X)
Rango de recepción | 120 mm |
Mostrar | LED/LCD |
Clase de protección IP | IP 67 |
Batería recargable/duración de la batería | 50 horas |
Tipo de batería recargable/batería | Álcali |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -20 hasta 50 °C |
Temperatura de almacenamiento mínima/máxima | -40 hasta 70 °C |
Designación de la batería | 1,5 V Mignon AA |
Número de las baterías recargables/baterías | 2 Uds |

RECEIVERHOLD-LT-LR5-14