Radial angular de dos manos EWS 24-230
Radial angular de dos manos EWS 24-230
AMOLADORA EWS 24-230
Nº de art. 070244610
EAN 4049557469263
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Óptima posición de trabajo
La empuñadura puede girarse en tramos de 90°
Menos fatiga cuando se trabaja
Carcasa muy fina y amortiguación de vibraciones en ambas empuñaduras
Pantalla de protección resistente a la torsión
- La cubierta no se retuerce al trabajar, por lo que proporciona una protección ideal para el usuario
- Ajustable sin herramientas, para un trabajo rápido y eficaz
Protección de retroceso
Si el disco se bloquea repentinamente, el suministro de energía del motor se interrumpe, lo que reduce considerablemente el riesgo de lesiones.
Indicador de sobrecarga
Para evitar daños en el motor, se enciende un LED si la unidad se sobrecarga.
Interruptor de encendido/apagado con sistema electrónico inteligente
- Protección contra rearranque
- Protección contra sobrecarga
- Arranque suave
Concepto de protección antipolvo optimizado
- Juntas de doble laberinto para rodamiento de bolas
- Interruptor seccionador en caja
- El aire frío es aspirado por las ranuras de ventilación traseras y expulsado por el cabezal del engranaje en la parte delantera
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia | 50 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 2400 W |
Velocidad a ralentí máxima | 6600 U/min(rpm) |
Velocidad a ralentí mínima | 0 U/min(rpm) |
Diámetro máximo del disco de corte | 230 mm |
Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo | M14 |
Peso de la máquina | 5,8 kg |
Longitud del cable | 4 m |

LLAVE-RADIAL-FACEWRENCH-AG-STRAIGHT

MANGO PARA 0702 446 20

TUERCA CON BRIDA