Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Surtido de anillos de seguridad Seeger 1050 piezas en el maletín de sistema 4.4.1.

DIN 471 acero muelles fosfat. acei. 1050 pz. Sysko
SET SEGUROS SEGERS 1050PZAS DIN471
SYSTEMKOFFER

Nº de art. 5964043800
EAN 4046777219722
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Surtido de anillos de seguridad Seeger 1050 piezas en el maletín de sistema 4.4.1.

Nº de art. 5964043800

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

DIN 471, acero para muelles común, para ejes
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

incluye:
1 x

INSERTO MALETA ORSY 200 18 COMPART.

SYSTEMKOFFER
Descripción:
Número de compartimentos: 18 Uds; Anchura del compartimiento x profundidad del compartimento x altura del compartimento: 51 x 70 x 52 mm
Un compartimento fijo para el almacenamiento ordenado y la recuperación de diversas piezas pequeñas. Se puede utilizar conjuntamente con otros dispositivos divisores de sistemas.
Cantidad: 1 x
100 x

ASEG-DIN471-A-10X1,0

Descripción:
10 mm
Cantidad: 100 x
100 x

ASEG-DIN471-A-12X1,0

Descripción:
12 mm
Cantidad: 100 x
50 x

ASEG-DIN471-A-14X1,0

Descripción:
14 mm
Cantidad: 50 x
50 x

ASEG-DIN471-A-15X1,0

Descripción:
15 mm
Cantidad: 50 x
50 x

ASEG-DIN471-A-16X1,0

Descripción:
16 mm
Cantidad: 50 x
50 x

ASEG-DIN471-A-17X1,0

Descripción:
17 mm
Cantidad: 50 x
50 x

ASEG-DIN471-A-18X1,2

Descripción:
18 mm
Cantidad: 50 x
50 x

ASEG-DIN471-A-20X1,2

Descripción:
20 mm
Cantidad: 50 x
25 x

ASEG-DIN471-A-22X1,2

Descripción:
22 mm
Cantidad: 25 x
25 x

ASEG-DIN471-A-24X1,2

Descripción:
24 mm
Cantidad: 25 x
25 x

ASEG-DIN471-A-25X1,2

Descripción:
25 mm
Cantidad: 25 x
25 x

ASEG-DIN471-A-28X1,5

Descripción:
28 mm
Cantidad: 25 x
25 x

ASEG-DIN471-A-30X1,5

Descripción:
30 mm
Cantidad: 25 x
25 x

ASEG-DIN471-A-35X1,5

Descripción:
35 mm
Cantidad: 25 x
100 x

ASEG-DIN471-A-5X0,6

Descripción:
5 mm
Cantidad: 100 x
100 x

ASEG-DIN471-A-6X0,7

Descripción:
6 mm
Cantidad: 100 x
100 x

ASEG-DIN471-A-8X0,8

Descripción:
8 mm
Cantidad: 100 x
100 x

ASEG-DIN471-A-9X1,0

Descripción:
9 mm
Cantidad: 100 x