Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Radial angular de dos manos EAG 20-230

Radial angular de dos manos EAG 20-230
AMOLADORA MASTER 230MM 2000 W

Nº de art. 5717008010

EAN 4046777536560

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Radial angular de dos manos EAG 20-230

Nº de art. 5717008010

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Radial angular de 2000 W muy potente para discos de como máximo 230 mm de diámetro

Posición de trabajo óptima


Mango adicional que se puede atornillar a la derecha, a la izquierda o a la parte superior



Menos fatiga cuando se trabaja


Recubrimiento de goma en el mango principal y amortiguación de vibraciones en el mango auxiliar



Arranque suave


La limitación de corriente de arranque controlada electrónicamente protege el circuito. La radial angular acelera de forma suave y uniforme



Concepto de protección antipolvo optimizado


  • Bandas de campo y concepto de ventilación del aire

  • Juntas dobles para cojinetes


Botón de bloqueo del portaherramientas


Para facilitar el cambio de los discos

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión nominal

230 V/CA

Frecuencia

50 Hz

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector

Entrada de alimentación

2000 W

Velocidad a ralentí máxima

6500 U/min(rpm)

Diámetro máximo del disco de corte

230 mm

Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo

M14

Peso de la máquina

4,3 kg

Longitud del cable

4 m

incluye:
1 x

WHEEL GUARD ASSY

Cantidad: 1 x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.