Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Radial angular a batería BAG 18BL

Radial angular a batería BAG 18BL
AMOLADORA 18 V 5AH

Nº de art. 5717509012
EAN 4056807331195

Precios visibles tras iniciar sesión
Radial angular a batería BAG 18BL

Nº de art. 5717509012

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Radial angular a batería muy práctica para trabajar sobre la marcha

Eficiente, bajo mantenimiento, motor sin escobillas


Para prolongar el tiempo de funcionamiento por carga de batería y la vida útil del motor



Protección contra rearranque


Evita el arranque accidental al cambiar de batería



Bloqueo del portaherramientas de gran tamaño


Ofrece comodidad y permite un cambio de accesorios más sencillo



Mango con diseño ergonómico


Mango fino y ergonómico con un componente suave para una sujeción firme y segura

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Descripción de tipo

cordless angle grinder

Tensión nominal

18 V/CC

Velocidad a ralentí máxima

8500 U/min(rpm)

Diámetro máximo del disco de corte

125 mm

Peso de la máquina sin la batería recargable

2.4 kg

Batería recargable/capacidad de la batería

5 Ah

incluye:
2 x

BTRYPCK-LIION-18V/5,0AH

Descripción: Powerful and robust 18V battery pack
Cantidad: 2 x
1 x

CHRG-(BC-18V-LI-H)-230V-65A

Descripción: Suitable for current 18V batteries
Cantidad: 1 x
1 x

MANILLA AUXILIAR PARA 571750901X

Cantidad: 1 x
1 x

SP-KEY

Cantidad: 1 x
1 x

PROTECTOR DISCO (5717509012)

Cantidad: 1 x