Radial angular EWS 17-125-EQ POWER
Radial angular EWS 17-125-EQ POWER
RADIAL-ANGULAR-(EWS 17-125-EQ POWER)
MASTER
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Sistema electrónico constante
La velocidad de rotación permanece constante, incluso con carga.
Control de velocidad en 6 fases
Permite al usuario seleccionar la velocidad ideal para la aplicación.
Protección contra rearranque
Evita arranques involuntarios después de un corte de energía.
Protección de retroceso
El embrague mecánico evita que se produzca retroceso si el disco se bloquea.
Protección contra sobrecarga y arranque suave
Aumento significativo de la vida útil de la máquina.
Pantalla protectora de ajuste rápido y tuerca de fijación rápida
- La pantalla permite un ajuste sin herramientas.
- La tuerca permite cambiar el disco sin herramientas.
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/AC |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 1700 W |
Velocidad a ralentí máxima | 11000 U/min |
Velocidad a ralentí mínima | 2800 U/min |
Diámetro máximo del disco de corte | 125 mm |
Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo | M14 |
Peso de la máquina | 2.6 kg |
Longitud del cable | 4 m |
Funciones | Electrónica de velocidad, Rueda de ajuste de velocidad, Constant Electronics, Protección de retroceso, Protección contra rearranque, Arranque suave, Protección contra sobrecarga, Tuerca de fijación rápida, Cubierta ajustable rápidamente, Sistema antivibración |
Velocidad a ralentí mínima/máxima | 2800-11000 U/min(rpm) |

AY-AG-UPTO150MM-Q-NUT

CUBIERTA D125

MANGO ANTIVIBRACION
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
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!