Radial angular EWS 14-125-EQ Universal
Radial angular EWS 14-125 EQ Universal
RADIAL-125MM-EWS14-125-EQ-UNIVERSAL
MASTER
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Se adapta perfectamente al material y a la tarea
El control de velocidad con regulación continua convierte a la radial angular en la solución ideal para todas las aplicaciones.
Rápido progreso del trabajo
Con el sistema electrónico constante, la velocidad permanece constante, incluso bajo carga.
Protección contra rearranque
Tras una interrupción de la alimentación eléctrica, la radial angular no vuelve a arrancar automáticamente, lo que reduce significativamente el riesgo de lesiones.
Protección contra sobrecarga y arranque suave
Prolonga la vida útil y la seguridad de funcionamiento de la máquina.
Protección de retroceso
El desacoplamiento mecánico garantiza la ausencia de retrocesos si el disco se bloquea. Para un elevado nivel de protección para el usuario y una rápida continuación del trabajo.
Cambio de disco rápido y sin herramientas con solo tocar un botón
Tuerca de fijación rápida "Q-Nut" y cubierta protectora de ajuste rápido.
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 1400 W |
Velocidad a ralentí máxima | 11000 U/min(rpm) |
Diámetro máximo del disco de corte | 125 mm |
Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo | M14 |
Peso de la máquina | 2,5 kg |
Longitud del cable | 4 m |
Funciones | Electrónica de velocidad |
Velocidad a ralentí mínima/máxima | 2800-11000 U/min(rpm) |
AY-AG-UPTO150MM-Q-NUT
CUBIERTA D125
MANGO ANTIVIBRACION
Unidad de embalaje
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
Formación del código de producto
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Información sobre precios
Precio por unidad de empaque (UE):El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Cantidad
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!