Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Radial angular EWS 12-125-T Solid

Radial angular EWS 12-125 T Solid
RADIAL 125 MM EWS 12-125-T SOLID
MASTER

Nº de art. 57070043
EAN 4053479299204

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Radial angular EWS 12-125-T Solid

Nº de art. 57070043

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Una radial angular de 1200 vatios fiable que demuestra una resistencia y solidez impresionantes y que está equipada con un mango antivibración adicional. Ideal para trabajos intensivos con elevados requisitos de seguridad

Interruptor de hombre muerto


La radial angular solo funciona cuando se mantiene pulsado el interruptor.



Protección de retroceso


El desacoplamiento mecánico evita que se produzca retroceso si el disco se bloquea.



Cubierta protectora de ajuste rápido


La pantalla permite un ajuste sin herramientas.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión nominal

230 V/AC

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector

Entrada de alimentación

1200 W

Velocidad a ralentí máxima

11000 U/min

Diámetro máximo del disco de corte

125 mm

Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo

M14

Peso de la máquina

2.4 kg

Longitud del cable

4 m

Funciones

Sistema antivibración, Protección de retroceso, Interruptor de hombre muerto, Cubierta ajustable rápidamente

incluye:
1 x

TUERCA CON BRIDA

Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE

Cantidad: 1 x
1 x

CUBIERTA D125

Descripción: Para trabajar con discos de corte reforzados con fibra y unidos con resina
Cantidad: 1 x
1 x

MANGO ANTIVIBRACION

Cantidad: 1 x
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
Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

FILTRO-ACC-DUSTPROTECTIONFILTER-AG

Evita que entren partículas gruesas en la carcasa del motor de la tronzadora
x 1 unid.

-ZB-ABSAUGHAUBE-WS-WSA 125

Permite utilizar el instrumento casi sin polvo.