Radial angular EWS 12-125 SOLID
Radial angular EWS 12-125 Solid protec. rearranque
RADIAL-125MM-EWS12-125-SOLID
MASTER
EWS125-S FIXTEC
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Protección contra rearranque
La radial angular no rearrancará accidentalmente tras una interrupción de la alimentación eléctrica, con lo que se reducirá significativamente el riesgo de lesiones.
Protección de retroceso
El embrague mecánico garantiza la ausencia de retrocesos si el disco se bloquea. Para un elevado nivel de protección para el usuario y una rápida continuación del trabajo.
Ajuste rápido de la cubierta protectora sin necesidad de utilizar herramientas
Cubierta protectora ajustable rápidamente
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/AC |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 1200 W |
Velocidad a ralentí máxima | 11000 U/min |
Velocidad a ralentí mínima | 0 U/min |
Diámetro máximo del disco de corte | 125 mm |
Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo | M14 |
Peso de la máquina | 2.4 kg |
Longitud del cable | 4 m |
Funciones | Sistema antivibración, Protección contra rearranque, Protección de retroceso, Protección contra sobrecarga |
Velocidad a ralentí mínima/máxima | 0-11000 U/min(rpm) |

TUERCA CON BRIDA

LLAVE

CUBIERTA D125

MANGO ANTIVIBRACION
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
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!